「極数」から絞り込む
15(2)
長さ(mm)39.14
幅(mm)12.55
ピッチ(mm)2.74
極数15
シリーズHD
定格電圧(V)400→0
定格電流(A)3
深さ(mm)14.74
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角型コネクタ本体・ハウジング
- 角型コネクタ用コンタクト
- 角型コネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。