角型コネクタ本体・ハウジング :「unc 1 4ネジ」の検索結果
仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用 = 37極D-Subコネクタ4-40 UNCジャックスネジ2本. フィルタ付きアダプタ. 有効なEMCを実装 1000pFセラミックコンデンサ内蔵 標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 69.4mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 69.4 x 20.9 x 12.55mmシリーズ番号 = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクト材質 = 真鍮90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック定格電流 = 3Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 250 V ac長さ = 30.81mm幅 = 20.9mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 20.9 x 12.55mmシリーズ = 107基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 1 kV acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金長さ = 39.4mm寸法 = 39.4 x 21 x 16.8mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃RS Pro防水D-Subパネル取り付けコネクタ - はんだ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、防水パネル取り付けD-Subコネクタシリーズです。 IP68パネル取り付けコネクタは、丈夫なPA66材質のハウジングに収容され、独特の赤色シリコンOリングで密閉されています。 シェルは業務用品質のSPCCグレードスチール製で、ニッケルめっきが施されています。 コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。 この完全密封構造のはんだバケットコネクタは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。 このシリーズには、オスとメスの両方が用意されており、標準の9極と高密度レイアウトの15極のタイプがあります。 どのコネクタにも4-40 UNC小ねじが付属. 特長と利点:. IP68等級、完全密封構造 パネル厚: 0.8 → 2.0 mm 広い温度範囲: -40 → +105 ℃ 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,188
税込¥5,707
翌々日出荷
90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は ; 453-886 453-886
仕様極数 = 37オス/メス = オス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装ピッチ = 2.77mm結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350.0 V長さ = 69.32mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 69.32 x 18.4 x 12.5mm動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様併用 = D-subコネクタ亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥429
税込¥472
6日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用 = 25極D-Subコネクタ4-40 UNCジャックスネジ2本. フィルタ付きアダプタ. 有効なEMCを実装 1000pFセラミックコンデンサ内蔵 標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 39.14mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 39.14 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 69.32mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 69.32 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886') 453-886/
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用 = 9極D-Subコネクタ4-40 UNCジャックスネジ2本. フィルタ付きアダプタ. 有効なEMCを実装 1000pFセラミックコンデンサ内蔵 標準のサブミニチュアDコネクタに装着する、プラグ及びソケットインターフェイスとして設計
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 1 kV acコンタクトめっき = 金シリーズ = GTC Sealed長さ = 39.4mm寸法 = 39.4 x 21 x 16.8mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃RS Pro防水D-Subパネル取り付けコネクタ - はんだ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、防水パネル取り付けD-Subコネクタシリーズです。 IP68パネル取り付けコネクタは、丈夫なPA66材質のハウジングに収容され、独特の赤色シリコンOリングで密閉されています。 シェルは業務用品質のSPCCグレードスチール製で、ニッケルめっきが施されています。 コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。 この完全密封構造のはんだバケットコネクタは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。 このシリーズには、オスとメスの両方が用意されており、標準の9極と高密度レイアウトの15極のタイプがあります。 どのコネクタにも4-40 UNC小ねじが付属. 特長と利点:. IP68等級、完全密封構造 パネル厚: 0.8 → 2.0 mm 広い温度範囲: -40 → +105 ℃ 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角型コネクタ本体・ハウジング
- 角型コネクタ用コンタクト
- 角型コネクタその他関連用品
角型コネクタ本体・ハウジング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。