絞り込み
極数
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 8(5)
  • 9(1)
ブランド
  • サンキューテクノス
  • ハーティング(122)
  • AMPHENOL(96)
  • RS PRO(84)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
  • JAE(日本航空電子工業)(35)
  • omron(オムロン)(34)
  • 三桂製作所(29)
  • 3M(スリーエム)(26)
  • 廣杉計器(21)
  • ASSMANN WSW(20)
  • ワイドミュラー(16)
  • LINKMAN(16)
  • Aratas(旧:omron)(15)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • CVILUX(13)
  • NORCOMP(13)
  • 3M(9)
  • 三菱電機(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
4(3)
5(2)
6(1)
7(2)
8(5)
9(1)
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 8P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
    用途デジタル機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型極数8定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 6P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
    用途デジタル機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型極数6定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:6ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    リード線はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。パネル厚は1mmです。 リード線はんだ付けタイプです。
    用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ストレート、篏合部:丸型極数8定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのプラグ全般接続方法リード線はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.0
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 9P Dサブコネクタのジャック側です。 篏合固定ネジはM2.6ネジです。
    用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:角型色黒極数9定格(AC)100V/5Aコネクタ形状相手側:9ピンDサブコネクタのプラグ全般ねじ寸法篏合固定:M2.6接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)金適合ケーブル(Φmm)6.0(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    基板はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのジャック側です。 ライトアングルタイプです。 基板はんだ付けタイプです。
    用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ライトアングル、篏合部:丸型極数8定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのプラグ全般接続方法基板はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 7P Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
    用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型色黒極数7定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:7ピンDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥579税込¥637
    1個
    3日以内出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
    用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型色黒極数4定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:4ピンDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
    用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型色黒極数8定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。
    用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ライトアングル/組み立て、篏合部:角型色黒極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:D4-156N-100A、D4-156N-200A、D4-158N-100A、D4-158N-200A、D4-157J-250、D4-410N-110A、D4-155J接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)2.0~3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    リード線はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。
    用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Female形状外観:パネル付け、篏合部:角型極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:E4-191J-150、E4-191J-160、E4-191J-170、E4-119J、E4-125J、E4-150J、E4-151J接続方法リード線はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥769税込¥846
    1個
    3日以内出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 5P Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
    用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型色黒極数5定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:5ピンDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル一体成形タイプ 8P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブル一体成形品(ケーブル長=1.5m)のストレートタイプです。 ケーブル長が異なるタイプはカスタム対応(E8-170Jタイプ)となります。
    用途デジタル機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/ケーブル一体成形、篏合部:丸型極数8定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aケーブル長(m)1.5コネクタ形状相手側:8ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法ストレート、ケーブル一体成形環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 7P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
    用途デジタル機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型極数7定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:7ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dサブコネクタ サンキューテクノス

    Dサブコネクタ

    サンキューテクノス
    ¥309税込¥340
    1個
    3日以内出荷
    組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 5P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
    用途デジタル機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型極数5定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:5ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応

『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

角型コネクタ本体・ハウジング