絞り込み
ブランド
- サンキューテクノス
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(1,012)
- BOURNS(659)
- HAKKO(白光)(1,132)
- IDEC(和泉電気)(2,107)
- MICROCHIP(617)
- omron(オムロン)(3,316)
- Panasonic(パナソニック)(1,901)
- RS PRO(3,956)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,330)
- VISHAY(1,630)
- エスコ(847)
- シュナイダーエレクトリック(999)
- ハーティング(846)
- フエニックス・コンタクト(941)
- ワゴジャパン(622)
- 三菱電機(861)
- 富士電機(884)
- 日本モレックス(molex)(879)
- 河村電器産業(857)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
グリーンマーク認定(1)

ソケット
サンキューテクノス¥659税込¥7251個当日出荷リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 カバー(ネジ込みタイプ)付きです。用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ストレート極数8接続方法リード線はんだ付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ
サンキューテクノス¥829税込¥9121個当日出荷リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSプラグです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート極数8接続方法リード線はんだ付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥289税込¥3181個当日出荷組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。用途デジタル機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型極数4定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:4ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥369税込¥4061個当日出荷組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 8P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。用途デジタル機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型極数8定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥329税込¥3621個当日出荷組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 6P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。用途デジタル機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型極数6定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:6ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥219税込¥2411個当日出荷リード線はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。パネル厚は1mmです。 リード線はんだ付けタイプです。用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ストレート、篏合部:丸型極数8定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのプラグ全般接続方法リード線はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.0
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥149税込¥1641個3日以内出荷組み立てタイプ・はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ライトアングル/組み立て、篏合部:角型色黒極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:D4-156N-100A、D4-156N-200A、D4-158N-100A、D4-158N-200A、D4-157J-250、D4-410N-110A、D4-155J接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)2.0~3.8RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥899税込¥9891個当日出荷組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 9P Dサブコネクタのジャック側です。 篏合固定ネジはM2.6ネジです。用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:角型色黒極数9定格(AC)100V/5Aコネクタ形状相手側:9ピンDサブコネクタのプラグ全般ねじ寸法篏合固定:M2.6接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)金適合ケーブル(Φmm)6.0(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥289税込¥3181個当日出荷基板はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのジャック側です。 ライトアングルタイプです。 基板はんだ付けタイプです。用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ライトアングル、篏合部:丸型極数8定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのプラグ全般接続方法基板はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)2.0
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥579税込¥6371個3日以内出荷組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型色黒極数4定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:4ピンDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥669税込¥7361個3日以内出荷組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型色黒極数8定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ
サンキューテクノス¥109,800税込¥120,7801セット(100個)62日以内出荷11ピンUSソケットです。リード線はんだ付けタイプです。カバー付きです。用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート極数11外形寸法(mm)44.4×Φ34.5内径(Φmm)31接続方式リード線はんだ付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥99税込¥1091個当日出荷リード線はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。用途監視カメラなど仕様コンタクトセックス:Female形状外観:パネル付け、篏合部:角型極数4定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5Aコネクタ形状相手側:E4-191J-150、E4-191J-160、E4-191J-170、E4-119J、E4-125J、E4-150J、E4-151J接続方法リード線はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)すずRoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥769税込¥8461個3日以内出荷組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 5P Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型色黒極数5定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:5ピンDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷ケーブル一体成形タイプ 8P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブル一体成形品(ケーブル長=1.5m)のストレートタイプです。 ケーブル長が異なるタイプはカスタム対応(E8-170Jタイプ)となります。用途デジタル機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/ケーブル一体成形、篏合部:丸型極数8定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aケーブル長(m)1.5コネクタ形状相手側:8ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法ストレート、ケーブル一体成形環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥319税込¥3511個3日以内出荷組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 7P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。用途デジタル機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型極数7定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:7ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥309税込¥3401個3日以内出荷組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 5P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。用途デジタル機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型極数5定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:5ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応