角型コネクタ本体・ハウジング :「おんさ」の検索結果

特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ (はんだ端子) TE Connectivity メス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,261 税込1,387
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ TE Connectivity, オス, 78極
エコ商品
仕様極数 = 78 オス/メス = オス ピッチ = 2.29mm 定格電流 = 5.0A ハウジング材質 = ステンレス鋼 長さ = 66.93mm 幅 = 15.37mm 深さ = 10.82mm 寸法 = 66.93 x 15.37 x 10.82mm 動作温度 Min = -55.0℃ 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ TE Connectivity, オス, 15極
エコ商品
仕様極数 = 15 オス/メス = オス ピッチ = 2.29mm 定格電流 = 5.0A ハウジング材質 = ステンレス鋼 長さ = 30.81mm 幅 = 12.55mm 深さ = 10.72mm 寸法 = 30.81 x 12.55 x 10.72mm 動作温度 Min = -55.0℃ 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)12 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-Subコネクタ TE Connectivity オス
1個ほか
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-Subコネクタ TE Connectivity メス
1個ほか
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着タイプD-subコネクタ, メス, 極 TE Connectivity
1個ほか
1,660 税込1,826
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着タイプD-subコネクタ, オス, 15 極 TE Connectivity
エコ商品
仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスボディ向き = ストレートハウジング材質 = 鋼シリーズ = AMPLIMITE HDP-20寸法 = 39.14 x 17.7 x 12.55mm長さ = 39.14mm最低使用温度 = -55℃AMPLIMITE D-SubケーブルコネクタHDP-20圧着スナップインコンタクトシリーズ. 標準ケーブル取り付け用のAMPLIMITE HDP-20圧着式スナップインコンタクトD-Subプラグ及びレセプタクルコネクタです。 これらのAMPLIMITE HDP-20圧着式スナップインD-Subコネクタは、94V-0等級の黒色熱可塑性インサートを装備しており、接地インデントあり / なしのスズ又は亜鉛めっきスチール製シェルが採用されています(詳細については表を参照)。 複数の取り付けオプションも用意しており、標準の 3.05 mm穴又はクリンチナットを選択できます(詳細については表を参照)。 AMPLIMITE HDP-20 D-Subプラグケーブルコネクタは、20 DFピンコンタクトを受け入れ、AMPLIMITE HDP-20 D-Subレセプタクル ケーブル コネクタは、サイズ20 DFソケットコンタクトについては、代表品番< 446-787&#x27;) 446-787/を参照してください。 これらのHDP-20圧着スナップインD-Subケーブルコネクタは、HDEやHDPシリーズのケーブル取り付けD-Subコネクタ、HD-20 D-Sub基板実装コネクタとかん合します。 適合するバックシェルやケーブルクランプについては、代表品番< 450-9113&#x27;) 450-9113/、< 450-9157&#x27;) 450-9157/、< 680-9276&#x27;) 680-9276/、< 717-4596&#x27;) 717-4596/、< 680-9131&#x27;) 680-9131/を参照してください。 オスねじリテーナーについては代表品番< 450-9208&#x27;) 450-9208/、< 717-4498&#x27;) 717-4498/を参照 メスねじロックについては代表品番< 717-4543&#x27;) 717-4543/、< 450-9270&#x27;) 450-9270/を参照 ロックポストアセンブリについては品番< 450-9365&#x27;) 450-9365/を参照 スプリングラッチについては、品番< 450-9321&#x27;) 450-9321/を参照 ねじ穴からブロックのラッチまで代表品番< 450-9371&#x27;) 450-9371/を参照 マイナス形の穴やスルーホールでのラッチブロックについては、品番< 680-9392&#x27;) 680-9392/を参照. 通信/データインターフェイスに最適 スズ又は亜鉛めっきシェル 高い保持力のコンタクト、シェル絶縁物の背後にはめ込み可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
418 税込460
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-Subコネクタ TE Connectivity, オス, 9極
エコ商品
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.74mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじ付きインサート / 基板ロック定格電流 = 2.2Aハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT定格電圧 = 1 kV ac長さ = 31.19mm幅 = 6.12mm深さ = 12.93mm寸法 = 31.19 x 6.12 x 12.93mm最低使用温度 = -55℃DIN41652. UL、CSA. D-SUBユーロスタイルフットプリントHD-20 90 °内部ねじ. DIN41494に合わせて、3TEモジュール、幅15.24 mmで構成 内径0.7 mmのはんだ接続 内蔵基板取り付け及びアース付き ナットUNC 4-40 (金属フランジ) 金属製カバー MIL-C-24308及びDIN 41652のコネクタシステムと互換性のあるプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,013 税込1,114
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-Subコネクタ TE Connectivity, メス, 100極
エコ商品
仕様コンタクト数 = 100ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.54mm取り付け用ハードウェア = ボードロック、ラッチブロック定格電流 = 1Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 250 V ac長さ = 84.2mm幅 = 10.31mm深さ = 16.87mm寸法 = 84.2 x 10.31 x 16.87mm最低使用温度 = -55℃シールド付きAMPLIMITE .050シリーズコネクタのシリーズIIIはSCSI-2、SCSI-3、EIA RS-232、ISO-11569*、IPI-2、HIPPI、IEE 802.3 MIIの各規格の承認済みです。. AMPLIMITE .050シリーズIII D-Subシールド付きレセプタクルヘッダコネクタ. AMPLIMITE .050シリーズIII基板D-subレセプタクルヘッダは、コンパクトな省スペース設計で、コンタクト間隔1.27 x2.54 mmの高密度Dタイプインターフェイスを備えています。AMPLIMITE .050シリーズIII基板実装D-subコネクタは完全シールドで、EMI / RFI保護に優れています。ハウジングは耐熱熱可塑樹脂製で、リフローはんだプロセスに対応しています。ライトアングル基板D-subサブヘッダには、基板としっかり接続しアース接続を提供する一体型基板ロック品があります。また、対応するかん合ケーブルコネクタとヘッダをロックするレール付き品やラッチブロック付き品もあります。レールは、取り外し中に左右に揺らされないようにすることにより、コンタクト保護の強化にもなっています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全シールドでEMI / RFI保護 表面実装リフローはんだ付けプロセスに対応 一体化ボードで基板やアースの接続を確実にロック レールとラッチブロックで確実なかん合接続. 用途. AMPLIMITE .050シリーズIII基板D-subコネクタは、高密度と省スペースが重要な用件とされている用途での使用に最適です。用途には家電製品、通信機器、LAN製品、軍用品、産業機器、医療機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,529 税込4,982
5日以内出荷

『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング