絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- ハーティング(121)
- AMPHENOL(95)
- RS PRO(85)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
- JAE(日本航空電子工業)(35)
- omron(オムロン)(34)
- 三桂製作所(29)
- 3M(スリーエム)(26)
- 廣杉計器(21)
- ASSMANN WSW(21)
- ワイドミュラー(16)
- LINKMAN(16)
- サンキューテクノス(15)
- Aratas(旧:omron)(15)
- CVILUX(13)
- NORCOMP(12)
- ERNI(10)
- 3M(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「極数」から絞り込む

D-subコネクタ (はんだ端子) Phoenix Contact オス
フエニックス・コンタクト¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 Vコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = VS-09-ST-DSUB-EG幅 = 11.72mm寸法 = 31.19 x 12.93 x 11.72mmコンタクトサイズ = 1動作温度 Max = 125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ワイヤラップD-subコネクタ
フエニックス・コンタクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様Power-Subconnecの取り外し可能な電源端子台、3.5mmゲージ.SocketPower-Subconnecコネクタは、Sub-Dコネクタの干渉耐性及び幾何学的特性と、Miniconnecコネクタの原理を組み合わせた製品。Power-Subconnec3/5ポイントコネクタはそれぞれ、Sub-D9/15ポイントコネクタと同じ寸法。カバーは別売り。タイプメスピッチ(mm)3.5定格電圧(V)250定格電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっき錫
『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角型コネクタ本体・ハウジング
- 角型コネクタ用コンタクト
- 角型コネクタその他関連用品