絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(770)
- ワゴジャパン(408)
- RS PRO(383)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(329)
- 東洋技研(316)
- 七星科学研究所(231)
- JST(日本圧着端子製造)(225)
- omron(オムロン)(209)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- 日本モレックス(molex)(181)
- サトーパーツ(151)
- GB[制御機器](137)
- LEMO(136)
- ハーティング(133)
- LINKMAN(120)
- HIROSE(ヒロセ電機)(100)
- マル信無線電機(100)
- AMPHENOL(95)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

三菱電機MELSEC iQ-R/Q/L対応 VARIOFACE Compact 中継コネクタケーブル
フエニックス・コンタクト¥4,698税込¥5,1681本22日以内出荷片側FCN型 40極コネクタ・片側MIL 40極コネクタ 長さ0.3m用途三菱電機各種PLC IOユニット用コネクタ端子台とセットで使用! ケーブル長さバリエーション 0.3m~5.0mまで選択可能!
三菱電機FX/iQ-F対応 VARIOFACE Compact 縦横兼用・Push-in 小型コネクタ端子台
フエニックス・コンタクト¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷2WAYFIT~1つの型式で縦・横取付選択可能! 縦型・横型の手配ミス無しを実現! 撚線も接続可能、緩まない信頼のPush-in接続!用途三菱電機FX/iQ-Fシリーズ各IOユニット対応!極数20ケーブル長(m)1.5
三菱電機MELSEC iQ-R/Q/L対応 VARIOFACE Compact 縦横兼用・Push-in 小型コネクタ端子台
フエニックス・コンタクト¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷2WAYFIT~1つの型式で縦・横取付選択可能! 縦型・横型の手配ミス無しを実現! 撚線も接続可能、緩まない信頼のPush-in接続!用途三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ、Qシリーズ、Lシリーズ 各IOユニット対応!極数40ケーブル長(m)1.5
D-subコネクタ (はんだ端子) Phoenix Contact オス
フエニックス・コンタクト¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 Vコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = VS-09-ST-DSUB-EG幅 = 11.72mm寸法 = 31.19 x 12.93 x 11.72mmコンタクトサイズ = 1動作温度 Max = 125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ワイヤラップD-subコネクタ
フエニックス・コンタクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様Power-Subconnecの取り外し可能な電源端子台、3.5mmゲージ.SocketPower-Subconnecコネクタは、Sub-Dコネクタの干渉耐性及び幾何学的特性と、Miniconnecコネクタの原理を組み合わせた製品。Power-Subconnec3/5ポイントコネクタはそれぞれ、Sub-D9/15ポイントコネクタと同じ寸法。カバーは別売り。タイプメスピッチ(mm)3.5定格電圧(V)250定格電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトめっき錫