47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)14.1 タイプピン 端子の種類圧着 定格電流(A)6.5 材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNi オス・メスメス 最大接触抵抗(mΩ)≦10 最小ワイヤーサイズ(AWG)28 最大ワイヤーサイズ(AWG)24
1袋(25個)ほか
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
659 税込725
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)14.1 端子の種類圧着 定格電流(A)6.5 材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNi オス・メスメス 最大接触抵抗(mΩ)≦10 最大ワイヤーサイズ(mm2)0.56 最小ワイヤーサイズ(AWG)24 最大ワイヤーサイズ(AWG)20
1袋(25個)ほか
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 24 → 20 AWG長さ = 30.8mm
1リール(500個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

MIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802。HartingワイヤラップD-Subプラグ / ソケットコネクタ。ワイヤラップポスト、ターンドオスコンタクト(D-Subプラグコネクタ)、及びターンドメスコンタクト(D-Subソケットコネクタ)を備えたD-Subプラグ / ソケットコネクタです。 こ
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.74mm●結線方法:ワイヤラップ●定格電流:7.5A●ハウジング材質:メタル●定格電圧:1.0 kV●長さ:31.2mm●幅:12.5mm●深さ:18.0mm●シリーズ:0967●動作温度 Max:+150℃●コード番号:160-1569 アズワン品番65-7773-06
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1個ほか
289 税込318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)





仕様コンタクト数:6 (電源 / 同軸)、7 (信号) 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:13W6 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:5A 、 コンタクトめっき:金 、 コンタクト材質:銅合金 、 幅:12.5mm 、 深さ:14.5mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様コンタクト数:20 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●取り付けタイプ:パネルマウント●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●幅:12.5mm●深さ:12.6mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷



オス・メスメス ボディ向きストレート ピッチ(mm)2.77 定格電流(A)2
1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



仕様コンタクト数 = 2 (電源)オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホール取り付け用ハードウェア = 基板ロック、M3ねじ付きインサート定格電流 = 40A
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼シリーズ = D-Sub Mixed長さ = 39.1mm
1袋(10個)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWGコンタクトタイプ = シグナル端子方法 = 圧着長さ = 14.1mm
1袋(5個)
159 税込175
翌々日出荷

仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 28 → 24 AWG定格電流 = 7.5A端子方法 = 圧着長さ = 14.1mm
1袋(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1袋(25個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金最大接触抵抗 = 10mΩケーブルサイズ = 24 → 20 AWG定格電流 = 6.5A端子方法 = 圧着長さ = 14.1mm
1袋(5個)
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
549 税込604
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 78オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.41mm定格電流 = 2Aハウジング材質 = 鋼長さ = 67mm幅 = 10.74mm深さ = 15.35mm寸法 = 67 x 10.74 x 15.35mm動作温度 Min = -55℃
1個ほか
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
669 税込736
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
539 税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 62オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.41mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCメスねじロック / 基板ロック定格電流 = 2Aハウジング材質 = 鋼長さ = 69.8mm幅 = 12.93mm深さ = 22.3mm寸法 = 69.8 x 12.93 x 22.3mmコンタクト材質 = 銅合金
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1箱(50個)ほか
66,980 税込73,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
729 税込802
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります