41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
5(1)
定格電圧500V 定格電流(A)16 結線方式ネジ端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハーティングHan D型コネクタ
エコ商品
定格電流(A)10 定格電圧250V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合E Contact 定格電圧500V 定格電流(A)16
1袋(100個)
特価
3,790 税込4,169
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

ハーティングHan EE型コネクタ
エコ商品
定格電圧500V 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプインサート 使用温度(℃)-40~+125 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
1個ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サイズ16A タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ圧着コンタクト 定格電流(A)16 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ストリップ長(mm)7.5
1袋(50個)ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーオス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他電線保護板付き サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ハーティングHan E型コネクタ
エコ商品
定格電圧500V 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハーティングHan K型スクリューターミナル
エコ商品
サイズ16B 結線方式ネジ端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーメス
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ16A 使用温度範囲(℃)-40~+125 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)10 対応(PEコンタクト)はい RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハーティングHan E型ケージクランプ
エコ商品
定格電圧500V 定格電流(A)16 結線方式ケージクランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
939 税込1,033
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

その他電線保護板付き サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷

サイズ10B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数10 ジェンダーメス
1個
特価
3,123 税込3,435
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG16 材質アルミダイカスト 形状高背タイプ サイズ16A タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M25 材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ16A タイプボックス型ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

ハーティングHan EEE型コネクタ
エコ商品
サイズ24B コンタクト数64+PE 定格電流(A)16 定格電圧500V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状オス タイプコネクタセット 極数5 定格電圧(V)390 定格電流(A)16 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65, IP67
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

ハーティングHan A シリーズ
エコ商品
電圧(V)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保護等級IP65(シーリング使用時)、火災安全規格取得の小型コネクタ及びアクセサリ類。パネルマウント・中継など組み合わせ可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299 税込329
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状オス タイプ圧着コンタクト 定格電流(A)16 適合電線(mm2)2.5 材質(コンタクト)銅合金 適合電線サイズ14 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)HMC 金メッキ ストリップ長(mm)7.5
1袋(10個)
8,298 税込9,128
欠品中

サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーオス
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他クリンプコンタクトは別売 タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~4 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他クリンプコンタクトは別売 サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~4 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数64 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ10A タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

サイズ10B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

サイズ10B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーオス
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ10B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

サイズ1A タイプインサート 使用温度(℃)-30~+90 保護等級IP20 材質(インサート)ポリアミド (PA) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります