135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
9(4)
15(1)
25(1)
37(2)
50(1)
62(1)
1袋(25個)ほか
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 37オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
659 税込725
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
829 税込912
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
749 税込824
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用可能製品 = 15極D-Subコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器15極D-Subコネクタ アクセサリタイプフィルタ付きアダプタ
1個ほか
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(25個)ほか
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個ほか
239 税込263
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき
仕様●極数:51●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4020 アズワン品番65-7528-41
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互カドミウムシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:0.5mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-3992 極数9 アズワン品番65-7529-92
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:21●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4013 アズワン品番65-7530-48
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:100●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4006 アズワン品番65-7641-90
1個
149,800 税込164,780
欠品中

Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-4008 アズワン品番65-7651-05
1個
18,980 税込20,878
欠品中

RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 9ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = プラグイン取り付けDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = ねじミックスコンタクトレイアウト = 9W2ハウジング材質 = メタル長さ = 34.4mm幅 = 14.7mm深さ = 55mm寸法 = 34.4 x 14.7 x 55mm動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)30.81 幅(mm)12.17 寸法(mm)30.81×12.17×12.55 区分ソケット 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.74 極数9 シリーズDeltaD 定格電圧300Vac 定格電流(A)5 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)PBT コンタクト数9 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1個
419 税込461
翌々日出荷

1個
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
サイズD-Subシェル:E 極数9 RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1箱(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
シルバー 極数25 シリーズ8655MH 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト RoHS指令(10物質対応)対応 処理(ハウジング)ニッケル 接続方向ストレート
1袋(50個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度ソケット圧着タイプのコネクタです。62 ピンを備えています。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3456 アズワン品番65-7523-51
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様●Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る小規模な相互接続ソリューションを提供しています。挿入位置は 51 です。この製品には圧着終端とカドミウム付きの M22759/11-26-※ワイヤタイプがあります シェルフィAmphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです●コード番号:213-4038 アズワン品番65-7522-07
1個
69,980 税込76,978
欠品中

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度プラグ圧着タイプのコネクタです。62 ピンを備えています。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合
仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3489 アズワン品番65-7529-05
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっ
仕様●極数:50●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3485 アズワン品番65-7522-40
1個
12,980 税込14,278
欠品中


RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
559 税込615
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
759 税込835
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
1,280 税込1,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 37オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
399 税込439
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = メスねじロック併用可能製品 = D-subコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器D-subコネクタ アクセサリタイプメスねじロック
1箱(1000個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング