絞り込み
極数
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,291件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
  • MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-T/M シリーズ 15 極 A, シルバー, MHDPPK-M-15-K MH CONNECTORS

    MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-T/M シリーズ 15 極 A, シルバー, MHDPPK-M-15-K

    MH CONNECTORS
    ¥529税込¥582
    1個
    7日以内出荷
    MHコネクタメタライズドプラスチックフード、MHDPPK-Mシリーズ. MHコネクタMHDPPK-Mシリーズのメタライズドプラスチックフード製品群です。 これらのトップエントリメタライズドフードは、一般的なあらゆるSub-Dコネクタに適しています。 これらのメタライズドプラスチックフードのデザインには、再オープン可能なクイックスナップロッキングシステムが採用されています。 これらのメタライズドプラスチックフードに使用されているABSシェル素材は、銅にニッケルめっきを施したUL 94V-0等級で、リサイクル可能です。 2つのABSグロメットインサートが付属し、最大11.5 mmまでの様々なケーブル径に対応できます。. クイックスナップロッキングシステム ねじジャックはUNC 4-40で、プラスチック製ノブ付きの亜鉛めっきスチール製 ケーブルクランプとねじは、亜鉛めっきスチール 動作温度範囲: -55 → +110 ℃
    仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-T/M極数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors D-Sub バックシェエル MHED シリーズ 25 極 B, 黒, 2801-0102-03 MH CONNECTORS

    MH Connectors D-Sub バックシェエル MHED シリーズ 25 極 B, 黒, 2801-0102-03

    MH CONNECTORS
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    D コネクタプラスチックフード、 TOP エントリ、オス及びメスジャックスクリュー. MH Connectors のプラスチック製このコネクタシェルは、 UNC 4-40 ジャックスクリュー(オス 2801-0102-0X 又はメス 2801-0102-1X )を備えた 2 部品構造です。最も一般的なコネクタ用途向けに、さまざまなサイズが用意されています。. 材質: UL 94 V-0 、プラスチック材 動作温度: -55 → +110 ° C トップエントリ ケーブルの外径は最大 9 mm です 黒色 ジャックスクリュー UNC 4-40
    仕様D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHED極数25RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 15 極 A, 青, MHDPPK15-B-K MH CONNECTORS

    MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 15 極 A, 青, MHDPPK15-B-K

    MH CONNECTORS
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 ~ 50 極の 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ
    仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = 青ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM極数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 25 極 B, シルバー, MHDTZK25-RA-PC-K MH CONNECTORS

    MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 25 極 B, シルバー, MHDTZK25-RA-PC-K

    MH CONNECTORS
    ¥639税込¥703
    1個
    7日以内出荷
    金属製の4-40 UNCつまみねじ、取扱説明書(スライドロックタイプを除く)。. ; 460-985には、 460-985には、 プラスチックねじが付いています。. TOP / 45 ° エントリダイキャストバックシェル. プラスチック製ストレインリリーフインサートとアース接続を備えた亜鉛ダイキャストバックシェル 2 個 ニッケルめっき仕上げVDE0781とFCC207のシールド規格に適合 減衰量:>;40 dB(30 MHz → 1 GHz) 3.5mm → 13mmケーブルに対応
    仕様極数 = 25D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA極数25RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 25 極 B, 青, MHDPPK25-B-K MH CONNECTORS

    MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 25 極 B, 青, MHDPPK25-B-K

    MH CONNECTORS
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の D タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 9 ~ 50 極の 5 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ
    仕様極数 = 25D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = 青ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM極数25RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 9 極 E, シルバー, MHDTZK9-RA-PC-K MH CONNECTORS

    MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 9 極 E, シルバー, MHDTZK9-RA-PC-K

    MH CONNECTORS
    ¥429税込¥472
    1個
    翌々日出荷
    金属製の4-40 UNCつまみねじ、取扱説明書(スライドロックタイプを除く)。. ; 460-985には、 460-985には、 プラスチックねじが付いています。. TOP / 45 ° エントリダイキャストバックシェル. プラスチック製ストレインリリーフインサートとアース接続を備えた亜鉛ダイキャストバックシェル 2 個 ニッケルめっき仕上げVDE0781とFCC207のシールド規格に適合 減衰量:>;40 dB(30 MHz → 1 GHz) 3.5mm → 13mmケーブルに対応
    仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA極数9RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors D-Sub バックシェエル MHEE シリーズ 9 極 E, シルバー, MHEE-9-K MH CONNECTORS

    MH Connectors D-Sub バックシェエル MHEE シリーズ 9 極 E, シルバー, MHEE-9-K

    MH CONNECTORS
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    MHコネクタMHEEシリーズ. MHultiフードシリーズのダイキャスト亜鉛フードMHEE製品は、2個の本体保持ねじを備える亜鉛ボディ(2ピース)を備えています。MHultiシリーズフードシステムは、アセンブラを念頭に設計されており、内部ケーブルリテーナがケーブルを固定し、フードのそれ以外の部分はすばやく簡単に使用できるように組み立てられています。MHEEシリーズは、独自のメタライズドコーンインサート(フードに付属)を使用して350 °のシールドを提供します。このコーンは、用途に必要なケーブル直径に合うサイズに切断できます。. 2ピースダイキャストフード 優れたRFI EMIシールド ケーブルをフードにすばやく簡単に取り付けられるように設計 ケーブルを固定して残りの組み立てを実行 メタライズドプラスチックブッシュインサートは、重要なケーブルエントリポイントで最大360 °のシールドを提供 インサートを取り外すだけで、再加工や保守が可能
    仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHEE極数9RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors D-Sub バックシェエル MHED シリーズ 37 極 C, シルバー, 2801-0106-04 MH CONNECTORS

    MH Connectors D-Sub バックシェエル MHED シリーズ 37 極 C, シルバー, 2801-0106-04

    MH CONNECTORS
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    メタライズドプラスチック製 D コネクタフードです. 2 本の 4-40 UNC ジャックスクリューが付属しています(2部品構成)
    仕様D-Subシェルサイズ = C接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHED極数37RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft コネクタカバー EN3CAP基板ヘッダアクセサリー (キャップカバー) SWITCHCRAFT

    Switchcraft コネクタカバー EN3CAP基板ヘッダアクセサリー (キャップカバー)

    SWITCHCRAFT
    ¥539税込¥593
    1個
    翌々日出荷
    種類 = キャップカバー。併用可能製品 = EN3 コネクタ。シリーズ = EN3。EN3シリーズ(18mm IP68)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft アクセサリ EH シリーズ , 用途 15極D-Subコネクタ SWITCHCRAFT

    Switchcraft アクセサリ EH シリーズ , 用途 15極D-Subコネクタ

    SWITCHCRAFT
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    ジェンダーから変換 = メス。タイプから変換 = 15ピンD-Sub。ジェンダーへ変換 = メス。タイプへ変換 = 15ピンD-Sub。EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft アクセサリ EH シリーズ , 用途 9極D-Subコネクタ SWITCHCRAFT

    Switchcraft アクセサリ EH シリーズ , 用途 9極D-Subコネクタ

    SWITCHCRAFT
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    ジェンダーから変換 = オス。タイプから変換 = 9ピンD-Sub。ジェンダーへ変換 = オス。タイプへ変換 = 9ピンD-Sub。EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Switchcraft ダストキャップ JCAP SWITCHCRAFT

    Switchcraft ダストキャップ JCAP

    SWITCHCRAFT
    ¥449税込¥494
    1個
    7日以内出荷
    種類 = ジャックカバー。併用可能製品 = 電源コネクタ。シリーズ = JCAP。シールキャップ. ミニチュアコネクタ用シールキャップ IP50 等級です
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1318123-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1318123-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5極数3シリーズDynamic 2000定格電圧250.0 V定格電流(A)5行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 178326-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 178326-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)3.81極数12シリーズDynamic 3000定格電圧250.0 V行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 178306-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 2列 178306-2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)3.81極数12シリーズDynamic 3000定格電圧250.0 V行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • Phoenix Contact D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 2761509 PHOENIX

    Phoenix Contact D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 2761509

    PHOENIX
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    SUBCON9/M-SHPhoenixContactのライトアングルD-SUBコネクタです。9コンタクトのオスコネクタは、SUBCONシリーズの汎用用途の一部です。RS-485、RS-232、RS-422コンバータ向けに設計されています。特長と利点35°の角度付きケーブルエントリと、左右どちらからでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットと、ねじ接続ローレットねじにより、現場の環境下で簡単に組み立てられますIP20金属めっきABSハウジング動作温度:-20→+75℃高レベルのEMCリバーシブル接続ブロックを使用してD-SUB方向に変更する
    長さ(mm)56.4幅(mm)16区分ピンピッチ(mm)2.77極数9定格電圧(V)50定格電流(A)1深さ(mm)55材質(ハウジング)ABS材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
  • D-Subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極 AMPHENOL

    D-Subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極

    AMPHENOL
    ¥479税込¥527
    1個
    翌々日出荷
    UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
    長さ(mm)30.81幅(mm)12.17寸法(mm)30.81×12.17×12.55区分ソケット取付方式スルーホールピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧300Vac定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBTコンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極 AMPHENOL

    D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極

    AMPHENOL
    ¥719税込¥791
    1個
    翌々日出荷
    UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
    長さ(mm)69.32幅(mm)11.7寸法(mm)69.32×11.7×12.55区分ピン取付方式スルーホールピッチ(mm)2.76極数37シリーズDeltaD定格電圧300Vac深さ(mm)12.55コンタクト数37RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
  • EDAC 516-230-520 カバー(カバー) EDAC

    EDAC 516-230-520 カバー(カバー)

    EDAC
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    EDAC516シリーズラック/パネルコネクタ用の金属製カバー.EDAC社のこれらのカバーは、516シリーズのラック/パネルコネクタ用です。この頑丈な金属製カバーはサイドエントリで、取り付けねじは付属しません。ねじは別売りです。.金属製カバー及び取り付けねじセット。セット1-パネル取り付け用、20及び120極セット2-パネル取り付け用、38極、56極、90極.このシリーズの内容:.品番:476-457476-457:標準のEDAC51620極金属製カバー品番:476-463476-463:標準のEDAC51638極金属製カバー品番:476-479476-479:標準のEDAC51656極金属製カバー品番:779-920779-920:標準のEDAC51690極金属製カバー品番:410-448410-448:標準のEDAC516120極金属製カバー品番:132-7182132-7182:20極カバー用のEDAC516取り付けねじ品番:132-7205132-7205:20極カバー用のEDAC516取り付けねじ
    アクセサリタイプバックプレーンコネクタ:カバー
  • EDAC 角型コネクタ, オス, 20 極 ライトアングル 516-020-000-101 EDAC

    EDAC 角型コネクタ, オス, 20 極 ライトアングル 516-020-000-101

    EDAC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    ラック及びパネルプラグコネクタハウジング、ガイドピン付き.EDAC社製のケーブル取り付けラック及びパネルコネクタハウジングは、アクチュエータねじが組み込まれ、対応レセプタクルとの接続が容易です。このコネクタハウジングには、圧着、はんだ付け、ワイヤラップコンタクトをご用意しています(別売り)。
    区分ピンピッチ3.81mm極数20シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • EDAC 角型コネクタ, メス, 56 極 ライトアングル 516-056-000-202 EDAC

    EDAC 角型コネクタ, メス, 56 極 ライトアングル 516-056-000-202

    EDAC
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    ラック/パネルレセプタクルコネクタハウジング.EDACのケーブル取り付けラック/パネルコネクタハウジングには、対応するコネクタと接続しやすいようにかん合固定ねじが組み込まれています。このコネクタハウジング用の圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトは用意されていますが、別売りです。
    区分ソケットピッチ3.81mm極数56シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • EDAC 角型コネクタ, メス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-202 EDAC

    EDAC 角型コネクタ, メス, 120 極 ライトアングル 516-120-000-202

    EDAC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    ラック/パネルレセプタクルコネクタハウジング.EDACのケーブル取り付けラック/パネルコネクタハウジングには、対応するコネクタと接続しやすいようにかん合固定ねじが組み込まれています。このコネクタハウジング用の圧着/はんだ/ワイヤラップコンタクトは用意されていますが、別売りです。
    区分ソケットピッチ3.81mm極数120シリーズ516定格電圧2kVac定格電流(A)8.5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)りん青銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • EDAC 圧着工具 565シリーズコネクタコンタクト、570シリーズコネクタコンタクト 560 and 572シリーズ 565-280-210 EDAC

    EDAC 圧着工具 565シリーズコネクタコンタクト、570シリーズコネクタコンタクト 560 and 572シリーズ 565-280-210

    EDAC
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    EDACIP67560/572シリーズ工具.EDACの560/572シリーズ圧着コンタクト用高品質手動圧着工具です。このラチェット式手動工具は、16→28AWGのワイヤをEDACIP67防水コネクタのピンやレセプタクルコンタクトに圧着するために使用します。冷間圧延スチール製で、ハンドルは丈夫な熱可塑樹脂カバー付きです。
    仕様ラチェットありシリーズ560and572使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品565シリーズコネクタコンタクト、570シリーズコネクタコンタクト
  • EDAC D-subコネクタ, 20極, オス, 516-020-000-301 EDAC

    EDAC D-subコネクタ, 20極, オス, 516-020-000-301

    EDAC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    区分ピン極数20シリーズ516定格電流(A)8.5材質(ハウジング)ポリカーボネート動作温度(℃)(Max)+125接続方向ストレート
  • EDAC D-subコネクタ, 120極, オス, 516-120-000-301 EDAC

    EDAC D-subコネクタ, 120極, オス, 516-120-000-301

    EDAC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)69.85幅(mm)38.74区分ピン極数120定格電流(A)8.5深さ(mm)106.55材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • EDAC D-subコネクタ, 120極, メス, 516-120-000-402 EDAC

    EDAC D-subコネクタ, 120極, メス, 516-120-000-402

    EDAC
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)69.85幅(mm)38.74区分ソケット極数120定格電流(A)8.5深さ(mm)106.55材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 15 極 A, 86303638BLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 15 極 A, 86303638BLF

    AMPHENOL
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
    極数15材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 9 極 E, 86303637BLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 9 極 E, 86303637BLF

    AMPHENOL
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
    サイズD-Subシェル:E極数9RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • D-Sub バックシェエル HD-20 シリーズ 15 極 A TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-Sub バックシェエル HD-20 シリーズ 15 極 A

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDPシリーズ、シールドなし箱 / 蓋バックシェル、オスリテーナーねじ付き。180 °と90 °出口付きの、AMPLIMITEのヒンジ付き箱 / 蓋ケーブルクランプ又はバックシェルキット(シールドなし、組み立て式)です。 テクスチャ仕上げを施した黒色熱可塑性ハウジング、黒色熱可塑性ゲート、黒色亜鉛めっきスチール製皿頭ねじ、亜鉛めっき黄色クロマイトスチールおすねじリテーナー、及びスチール保持クリップが付いています。 これらのバックシェルのケーブル径は、ケーブル支持ゲートを変えることで調整できます。 ケーブル支持ゲートの平面側はディスクリートワイヤ用、半円形側は被覆ケーブル用です。 これらのAMPLIMITEバックシェルは、HDP金属シェルシリーズのD-Subコネクタでの使用に最適です。
    仕様●極数:15●ハウジング材質:サーモプラスチック●接続方向:ライトアングル, ストレート●シリーズ:HD-20●コード番号:782-9772アズワン品番65-7784-87
  • D-Sub バックシェエル FWA シリーズ 9 極 E シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FWA シリーズ 9 極 E シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    FWA 防水フード。D-sub 標準、ミックスレイアウト、高密度プラグコネクタとの併用に最適です。 DIN40050 に準拠した IP67 保護レベル 低プロファイル設計 ケーブル径: 6 → 8 mm 背面取り付けかん合プラグの FWA タイプ 前面取り付けかん合プラグ用の FWAF タイプ スプリングエレメントにスナップフィットストレインリリーフを備えています 標準ツールを使用してコネクタを取り外した場合 2 本の溝付きねじによるロック機構 ストレートケーブルアウトレット
    仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FWA●コード番号:517-7701アズワン品番65-7714-48
  • D-Sub バックシェエル FWA シリーズ 25 極 B 黒 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FWA シリーズ 25 極 B 黒

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    FCT - D-Sub IP67防水フード。FCT製D-Sub IP67防水フード製品です。
    仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:黒●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FWA●コード番号:812-6450アズワン品番65-7775-49
  • D-Sub バックシェエル FPHGR シリーズ 15 極 A シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FPHGR シリーズ 15 極 A シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    FCT - D-Subフード。FCT製シールド付きD-Subフード製品です。特長:。812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3
    仕様●極数:15●ハウジング材質:ABS●接続方向:アングル, ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FPHGR●コード番号:812-6440アズワン品番65-7775-51
  • D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 37 極 C シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 37 極 C シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
    仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6345アズワン品番65-7791-31
  • D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 25 極 B シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 25 極 B シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
    仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6323アズワン品番65-7507-72
  • D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 15 極 A シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 15 極 A シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
    仕様●極数:15●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6317アズワン品番65-7786-12
  • D-Sub バックシェエル FKI シリーズ 9 極 E シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FKI シリーズ 9 極 E シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    FCT D-Sub低プロファイルシールドフード。FCTのシールドD-Subフードは、シェルサイズ1~4用のニッケルメッキプラスチック製です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのシールドD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、これらのシールドD-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。
    仕様●極数:9●D-Subシェルサイズ:E●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKI●コード番号:764-9693アズワン品番65-7586-12
  • D-Sub バックシェエル FKI シリーズ 37 極 C 黒 FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FKI シリーズ 37 極 C 黒

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    FCT - 50°エントリ低プロファイルプラスチックフード、D-Subコネクタ用。FCTのこれらのシールドなしD-Subフードはシェルサイズ1~4用です。 ケーブルエントリ角度50°のこれらのD-Subフードは低プロファイルを特長としています。 ロックねじは、D-Subフード用の4-40UNCねじのニッケルめっき黄銅製です。9極フード品番 ; 764-9719 764-9719 のケーブル径: 3.5~7.5 mm 15極フード品番 ; 764-9712 764-9712 のケーブル径: ケーブル径6.5~9 mm 25極フード品番 ; 764-9716 764-9716 のケーブル径: 6.5~11 mm 37極フード品番 ; 764-9725 764-9725 のケーブル径: 6.5~11 mm
    仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:黒●シリーズ:FKI●コード番号:764-9725アズワン品番65-7761-30
  • D-Sub バックシェエル FKC シリーズ 15 極 A シルバー FCT - A MOLEX COMPANY

    D-Sub バックシェエル FKC シリーズ 15 極 A シルバー

    FCT - A MOLEX COMPANY
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    FCT - D-Subフード。FCT製シールド付きD-Subフード製品です。特長:。812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3
    仕様●極数:15●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FKC●コード番号:812-6267アズワン品番65-7637-06
  • D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 37 極 DC 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 37 極 DC 1袋 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥209,800税込¥230,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    AMPLIMITE D-Subコネクタ HDEシリーズ HDP RFI/EMIストレート出口シールドバックシェル。MPLIMITEストレート出口2ピースRFI/EMIシールドバックシェルキット / ダイキャスト / 金属めっきプラスチックシールドケーブル付きクランプは、HDE金属シェル、HDP金属シェル(スズめっきのみ)とD-subケーブル取り付けコネクタに使用できます。さまざまなシェルサイズとケーブル径に対応しています。詳細は表を参照してください。 品番 5745171-x、5745172-x、5747173-x、5745174-x と 5745175-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの亜鉛合金シールド付きです。 品番 5745854-x、5747099-x、5745833-x、5747100-x と 5748677-x は光沢銅シェル上に光沢ニッケルめっきの熱可塑樹脂シールド付きです。 各キットには、4個の亜鉛めっきステンレススチール溝付頭ねじ、六角ナット、4-40個の取り付けねじが付属しています。品番 ; 680-9355 680-9355 には、4個のグロメットが付属しています。 フェルールについては、品番 ; 718-0730 718-0730、; 745-5791 745-5791 と ; 680-9383 680-9383 を参照してください 2ピーススプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照してください
    仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:DC●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:189-5949アズワン品番65-7784-43
  • D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 26 極 1箱 150個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 26 極 1箱 150個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥299,800税込¥329,780
    1箱(150個)
    7日以内出荷
    信頼性の高い AMPLIMITE D-Sub .050 シリーズコネクタポートフォリオには、高密度 D タイプインターフェイスがあり、ライトアングル / 垂直 D-sub を備えています。どちらのタイプも、フラットフェイス、ラッチブロック、レール付きラッチブロックの 3 つのかん合面を用意しています。プラグ及びレセプタクルの位置には、20、26、28、40、50、68、80、100、120 (アクションピンのみ)があります。AMPLIMITE .050 シリーズコネクタは、金めっきタブコンタクトとチューニングフォークコンタクトをコンパクトな 0.050 x 0.100 インチグリッド間隔で利用でき、20 → 100 ポジションを用意しています。AMPLIMITE .050 シリーズケーブルコネクタは、圧接コンタクト( IDC )終端方式によってワイヤに終端し、ディスクリートワイヤ又はリボンケーブルをすばやく信頼性が高く経済的に終端処理できます。はんだ付け及びコンプライアントピン終端の両方が、プリンタ回路基板バージョンに用意されています。すべてのコネクタは、金属製シェル構造で製造され、EMI / RFI シールド機能と高い耐久性を発揮します。
    仕様●極数:26●ハウジング材質:亜鉛●接続方向:アングル●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8428アズワン品番65-7664-54

『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

角型コネクタ本体・ハウジング