絞り込み
極数
ブランド
- 3M(スリーエム)(27)
- AMPHENOL(118)
- Aratas(旧:omron)(15)
- ASSMANN WSW(21)
- FCT - A MOLEX COMPANY(109)
- JAE(日本航空電子工業)(35)
- LINKMAN(16)
- MH CONNECTORS(49)
- NORCOMP(67)
- omron(オムロン)(34)
- RS PRO(171)
- SAMTEC(81)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(74)
- サンキューテクノス(14)
- ハーティング(249)
- フエニックス・コンタクト(14)
- ワイドミュラー(16)
- 三桂製作所(36)
- 廣杉計器(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「極数」から絞り込む

ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M25材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16Aタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバー
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han F+B
ハーティング¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25材質ポリプロピレンタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)EPDM/TPERoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ねじロックIP等級IP67(ロック状態)
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han F+B
ハーティング¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25材質ポリプロピレンタイプ中継用ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ねじロックIP等級IP67(ロック状態)
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han-Compact
ハーティング¥2,698~税込¥2,968~1個ほか7日以内出荷材質亜鉛ダイカストサイズModular Compactタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65(ロック状態)
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han S
ハーティング¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷タイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han S
ハーティング¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷その他アングル型。クリンプコンタクト、ゴムスリーブは別売。材質ポリアミド (PA)タイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)1500定格電流(A)200保護等級IP40(嵌合状態)導体断面積(mm2)25~50コンタクト数1ロックシングルロックレバーRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Staf
ハーティング¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷材質ポリアミド (PA)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)1500定格電流(A)200保護等級IP40(嵌合状態)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数1ロックシングルロックレバーRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
ハーティング¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)PG11材質亜鉛ダイカストサイズ3Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Com
ハーティング¥24,980税込¥27,4781袋(100個)7日以内出荷タイプ圧着コンタクト材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D
ハーティング¥8,398~税込¥9,238~1個7日以内出荷タイプインサート使用温度(℃)-40~+125対応(PEコンタクト)はいRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han Hv E
ハーティング¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷形状オスタイプコネクタセット極数5定格電圧(V)390定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65, IP67
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
ハーティング¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
ハーティング¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
ハーティング¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷サイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷サイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
ハーティング¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーメス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han ES
ハーティング¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷サイズ10Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han E
ハーティング¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷サイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EE
ハーティング¥7,698~税込¥8,468~1個7日以内出荷その他クリンプコンタクトは別売サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~4材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数64RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han-Com
ハーティング¥5,198~税込¥5,718~1個翌々日出荷から7日以内出荷その他クリンプコンタクトは別売タイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~4材質(インサート)ポリカーボネート (PC)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EE
ハーティング¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷その他クリンプコンタクトは別売サイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)信号250、パワー690使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)信号10、パワー40対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)信号0.14~2.5、パワー1.5~6材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数14(シグナル 2、パワー 12)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han HSB
ハーティング¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷タイプ圧着コンタクト定格電流(A)40材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷から7日以内出荷その他電線保護板付きサイズ16Bタイプインサート定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)35対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)1.5~6材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ24Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG21材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥5,698~税込¥6,268~1個7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ16Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBRRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG16材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B
ハーティング¥6,898~税込¥7,588~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカストサイズ6B使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B
ハーティング¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ6Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han D
ハーティング¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ6Bタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
ハーティング¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷材質アルミダイカストサイズ32Aタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP65
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han A
ハーティング¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ32Aタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP65
『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角型コネクタ本体・ハウジング
- 角型コネクタ用コンタクト
- 角型コネクタその他関連用品