絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

D-subコネクタ圧着型コンタクト
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
D-subコネクタ圧着型コンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥3,698~税込¥4,068~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷圧着式 高密度多芯型形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
角形端子インサート
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,398税込¥4,8381袋(10個)6日以内出荷HEAVY DUTY CONNECTORS(HDC) モジュールコンタクト ピンタイプ用途工作機械・FA等の産業機器分野にて 過酷な環境に対応可能な角形コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han C
ハーティング¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷定格電圧(V)400定格電流(A)10コード3ARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP44
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E HMC
ハーティング¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷その他特殊コンタクトの仕様:リレーコンタクトサイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数18(パワー 16、特殊 2)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han E
ハーティング¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷その他電線保護板付きサイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子ジェンダーオス表面処理(コンタクト)銀メッキ
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han C
ハーティング¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷その他クリンプコンタクトは別売サイズ6Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~4材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han D
ハーティング¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷その他クリンプコンタクトは別売。Han D クリンプコンタクト用。追加コンタクト:+シールドタイプインサート定格電圧(V)50使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)10導体断面積(mm2)0.14~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han TC100
ハーティング¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷タイプ圧着コンタクト定格電流(A)100材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキストリップ長(mm)19
角形端子インサート
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,398税込¥4,8381袋(10個)6日以内出荷HEAVY DUTY CONNECTORS(HDC) モジュールコンタクト ソケットタイプ用途工作機械・FA等の産業機器分野にて 過酷な環境に対応可能な角形コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角型コネクタ本体・ハウジング
- 角型コネクタ用コンタクト
- 角型コネクタその他関連用品