角型コネクタ用コンタクト :「とうし」の検索結果
関連キーワード
その他電線保護板付き
サイズ6B
タイプインサート
定格電圧(V)500
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.75~2.5
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ネジ端子
ジェンダーオス
表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
サイズシングルモジュール
タイプHan ダミーモジュール
使用温度(℃)-40~+125
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダータイプ
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
その他クリンプコンタクトは別売
サイズ6B
タイプインサート
定格電圧(V)500
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.14~4
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
コンタクト数10
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法クリンプ端子
その他特殊コンタクトの仕様:リレーコンタクト
サイズ24B
タイプインサート
定格電圧(V)400
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.75~2.5
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数18(パワー 16、特殊 2)
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ネジ端子
ジェンダーオス
表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
仕様メス
タイプ圧着コンタクト
定格電流(A)70
適合電線(mm2)16
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)銀メッキ
ストリップ長(mm)15.5
その他クリンプコンタクトは別売。Han D クリンプコンタクト用。追加コンタクト:+シールド
タイプインサート
定格電圧(V)50
使用温度(℃)-40~+85
定格電流(A)10
導体断面積(mm2)0.14~2.5
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様同軸コンタクト
タイプオス・メス
定格電流(A)1.4
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
材質亜鉛ダイカスト
形状ストレート型
サイズ3A
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
1袋(10個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
タイプ圧着コンタクト
定格電流(A)100
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)銀メッキ
ストリップ長(mm)19
定格電圧(V)400
定格電流(A)10
コード3A
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP44
『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角型コネクタ本体・ハウジング
- 角型コネクタ用コンタクト
- 角型コネクタその他関連用品
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。