3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他クリンプコンタクトは別売 サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~4 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他電線保護板付き サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

その他特殊コンタクトの仕様:リレーコンタクト サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)400 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数18(パワー 16、特殊 2) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります