FA現場のお役立ち情報
72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷
    コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
  • XT60コネクタ オス GB[制御機器]

    XT60コネクタ オス

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • XT60コネクタ メス GB[制御機器]

    XT60コネクタ メス

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    XT60H-Fは、大電流・高電圧に対応したメス型のXT60コネクターで、最大60A・DC500Vまでの電力接続に対応します。主にドローン、RC模型、バッテリーパック、電動工具などの電源接続用途に使用され、12AWG電線に適合。高い難燃性(UL94V-0)と接触信頼性を備え、安全かつ安定した電流供給が可能です。黄色の筐体で視認性にも優れ、-20~120℃の広い使用温度範囲に対応。DC回路の大電流接続に最適な高性能コネクタです。
    色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • XT30Uコネクタ メス GB[制御機器]

    XT30Uコネクタ メス

    GB[制御機器]
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG
  • XT90コネクタ メス GB[制御機器]

    XT90コネクタ メス

    GB[制御機器]
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
  • XT90コネクタ オス GB[制御機器]

    XT90コネクタ オス

    GB[制御機器]
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC150コネクタ形状オス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
  • D-SUBコネクタカバー(25P用 インチネジ) LINKMAN

    D-SUBコネクタカバー(25P用 インチネジ)

    LINKMAN(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    3日以内出荷
    25ピンのD-SUBコネクター用カバーです。 付属するネジはインチネジです。
    ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • XT60パネル取付コネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT60パネル取付コネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なオス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT90アンチスパークコネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT90アンチスパークコネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    大電流が流せるスパーク防止機能付きコネクタ XTシリーズのスパーク防止機能付きコネクタ 大電流に対応 模型飛行機やドローンなどのバッテリーを接続するのに最適 接続時のスパークを防止 メスタイプ
    材質PA/真鍮金メッキ定格電流(A)45(max)(10AWG、Δ<85℃)保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦1.0M耐電圧(V)DC500動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT150コネクタ オス 黒 GB[制御機器]

    XT150コネクタ オス 黒

    GB[制御機器]
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
    色黒使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
  • XT30基板用コネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT30基板用コネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトで大電流が流せるコネクタ 垂直式電源プラグ 小型ながら20Aの電流に対応 リモートコントロール、ドローン、その他様々な用途に最適 PA/真鍮金メッキ材料による高い耐久性
    定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • D-SUBコネクタカバー(9P用 インチネジ) LINKMAN

    D-SUBコネクタカバー(9P用 インチネジ)

    LINKMAN
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    標準D-SUBコネクター9ピン用のケースとして共通に使うことができます。付属ネジはインチのみです。 (コネクタ本体は別途ご購入ください。)
    備考手回しねじ付属ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-SUBコネクタカバー(15P用 インチネジ) LINKMAN

    D-SUBコネクタカバー(15P用 インチネジ)

    LINKMAN
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    D-SUBコネクター2列15ピン用のカバーです。 付属ネジはインチネジです。
    ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • XT60防水コネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT60防水コネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久回数≧100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT150コネクタ オス 赤 GB[制御機器]

    XT150コネクタ オス 赤

    GB[制御機器]
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
    色赤使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
  • XT60防水コネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT60防水コネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能 PA/真鍮金メッキ材料を使用 使用寿命≧100回
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT150コネクタ メス 赤 GB[制御機器]

    XT150コネクタ メス 赤

    GB[制御機器]
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
    色赤使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
  • XT60パネル取付コネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT60パネル取付コネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なメス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT150コネクタ メス 黒 GB[制御機器]

    XT150コネクタ メス 黒

    GB[制御機器]
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
    色黒使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
  • XT60ロック付きコネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT60ロック付きコネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT60ロック付きコネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT60ロック付きコネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT30基板用コネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT30基板用コネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトで大電流が流せるコネクタ 小型で耐久性が高い 20Aまでの大電流に対応 UL94V-0の難燃性
    定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐久性100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • 角型コネクタ 34ピン用 本多通信工業

    角型コネクタ 34ピン用

    本多通信工業
    ¥669~税込¥736~
    1個
    3日以内出荷
    ピン数(ピン)34
  • 角型コネクタカバー 8ピン用 本多通信工業

    角型コネクタカバー 8ピン用

    本多通信工業
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
    MRシリーズの角型コネクター用ケースです。
    コネクタ形状縦形ケースピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型コネクタ 8ピン用 本多通信工業

    角型コネクタ 8ピン用

    本多通信工業
    ¥289~税込¥318~
    1個
    3日以内出荷
    ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型コネクタ 16ピン用 本多通信工業

    角型コネクタ 16ピン用

    本多通信工業
    ¥409~税込¥450~
    1個
    3日以内出荷
    ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-SUBコネクタカバー(15P用、インチネジ) CVILUX

    D-SUBコネクタカバー(15P用、インチネジ)

    CVILUX
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    15ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity アクセサリ Series HDE, Series HDP シリーズ , 用途 D-subコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity アクセサリ Series HDE, Series HDP シリーズ , 用途 D-subコネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様種類 = ブランク併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = Series HDE, Series HDPAMPLIMITE D-Subコネクタシリーズ、HDE及びHDPオスねじリテーナー. AMPLIMITE HDE及びHDPシリーズの金属シェルD-Subコネクタ用のAMPLIMITEオスねじリテーナーキットです。 これらのオスねじリテーナーキットには、それぞれ亜鉛めっき透明又は黄色クロメート加工済みスチールオスねじ2本、ステンレススチール保持クリップ2個で構成されています。 これらのオスねじリテーナーキットのねじサイズは4-40です。 品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4549 717-4549 は黄色クロメート仕上げ、品番 ; 717-4498 717-4498 、 ; 782-6269 782-6269 は透明クロメート仕上げです。 ねじ長: 品番 ; 450-9208 450-9208 - 5.59 mm 品番 ; 717-4549 717-4549 - 5.08 mm 品番 ; 782-6269 782-6269 - 5.08 mm 品番 ; 717-4498 717-4498 - 5.59 mm長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)14質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) ITT Cannon オス ITT CANNON

    D-subコネクタ (はんだ端子) ITT Cannon オス

    ITT CANNON
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • XT150コネクタ オス 青 GB[制御機器]

    XT150コネクタ オス 青

    GB[制御機器]
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
    色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
  • XT150コネクタ メス 青 GB[制御機器]

    XT150コネクタ メス 青

    GB[制御機器]
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
    こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
    色青使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
  • 角型コネクタ 50ピン用 本多通信工業

    角型コネクタ 50ピン用

    本多通信工業
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    コネクタ形状オスコネクタピン数(ピン)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型コネクタ 25ピン用 本多通信工業

    角型コネクタ 25ピン用

    本多通信工業
    ¥589~税込¥648~
    1個
    3日以内出荷
    ピン数(ピン)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-SUBコネクタカバー(9P用、インチネジ) CVILUX

    D-SUBコネクタカバー(9P用、インチネジ)

    CVILUX
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    9ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-SUBコネクタカバー(25P用、インチネジ) CVILUX

    D-SUBコネクタカバー(25P用、インチネジ)

    CVILUX
    ¥439税込¥483
    1個
    3日以内出荷
    25ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 角形チューブプラグ 黒 RS PRO

    RS PRO 角形チューブプラグ 黒

    RS PRO
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 38mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。RS Pro 黒色角型チューブプラグ、 38 mmメーカーがテストして試した RS Pro シリーズには、これらの角型チューブプラグが用意されています。堅牢な低密度ポリエチレン( LDPE )製で、錆と腐食の両方に耐性があります。アルカリ、酸、及び有機溶剤に対する良好な耐性を備えているため、軽工業環境での用途に適しています。 このプラグは、断面が 38 mm の角型チューブに対応しています。外側にテーパーリブが付いているため、チューブ内にしっかりと装着できます。リブ付きのため、特に視認性の高い壁での配管に適しています。これは、すっきりとした仕上げになっているためです。 RS Pro シリーズには、品質と一貫性がテストされています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のこの角型チューブプラグは、有害物質の使用を最小限に抑えるため、環境に優しい製品です。特長と利点.角型チューブプラグ .黒色 . 38 mm の角型チューブに適しています プロファイル . LDPE (低密度ポリエチレン)構造により、耐錆性と耐腐食性を実現しています .弱酸に対する公正な耐性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 角形チューブプラグ 黒 RS PRO

    RS PRO 角形チューブプラグ 黒

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 25mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS角型チューブシステム。。RS PRO V9
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 角形チューブプラグ 黒 RS PRO

    RS PRO 角形チューブプラグ 黒

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 30mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。RS Pro 黒色角型チューブプラグ、 30 mmRS Pro のこの角型チューブプラグは、チューブ内にぴったりフィットするように、外側にテーパーが施されたリブを備えています。リブ付きデザインにより、視認性の高い壁のパイプに最適です。すっきりとした仕上げが実現され、見苦しいプラスチックの削りくずが出ないようになっています。 このプラグは、断面側面が 30 mm の角型チューブに適合するように設計されています。Durable Black 低密度ポリエチレン( LDPE )構造により、優れた耐錆性と耐腐食性が実現されています。-30 → +50 ° C の範囲で動作温度に耐えられますRS Pro シリーズには、品質と一貫性がテストされています。 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のこの角型チューブプラグは、有害物質の使用を最小限に抑えるため、環境に優しい製品です。弱酸、アルカリ、有機溶剤に対する良好な耐性により、さまざまな軽工業環境に適しています。特長と利点.角型チューブプラグ .黒色 . 30 mm の角型チューブに適しています プロファイル . LDPE (低密度ポリエチレン)構造により、耐錆性と耐腐食性を実現しています .弱酸に対する公正な耐性 .強力なアルカリや有機溶剤に対する優れた耐性 ( +60 ° C 未満) . -30 ° C の範囲での動作温度に適しています +50 ° C までRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 角形チューブプラグ 黒 RS PRO

    RS PRO 角形チューブプラグ 黒

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 20mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。RS PRO V9
    RoHS指令(10物質対応)対応

『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

c型コネクタ特集
おすすめ人気ランキング
角型コネクタその他関連用品