極数 = 9。D-Subシェルサイズ = E。接続方向 = ストレート。色 = 黒。シリーズ = 207467。AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDPシリーズ、シールドなし箱 / 蓋バックシェル. 180 °と90 °のケーブル出口オプション付きの、AMPLIMITEのヒンジ付き箱 / 蓋ケーブルクランプ又はバックシェルキット(シールドなし、組み立て式)です。 テクスチャ仕上げを施した黒色熱可塑性ハウジング、黒色熱可塑性ゲート、黒色亜鉛めっきスチール製皿頭ねじが付いています。 これらのバックシェルのケーブル径は、ケーブル支持ゲートを変えることで調整できます。 ケーブル支持ゲートの平面側はディスクリートワイヤ用、半円形側は被覆ケーブル用です。 これらのAMPLIMITEバックシェルは、HDP金属シェルシリーズのD-Subコネクタでの使用に最適です。 オスねじリテーナーについては、代表品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4498 717-4498 を参照してください。 メスねじロックについては、代表品番 ; 717-4543 717-4543 、 ; 450-9270 450-9270 、 ; 717-4546 717-4546 を参照してください。 ロックポストアセンブリについては、品番 ; 450-9365 450-9365 を参照 スプリングラッチについては、品番 ; 450-9321 450-9321 を参照 ラッチブロックについては、代表品番 ; 450-9371 450-9371 と ; 680-9392 680-9392 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角型コネクタ本体・ハウジング
- 角型コネクタ用コンタクト
- 角型コネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。