2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 38mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。RS Pro 黒色角型チューブプラグ、 38 mmメーカーがテストして試した RS Pro シリーズには、これらの角型チューブプラグが用意されています。堅牢な低密度ポリエチレン( LDPE )製で、錆と腐食の両方に耐性があります。アルカリ、酸、及び有機溶剤に対する良好な耐性を備えているため、軽工業環境での用途に適しています。 このプラグは、断面が 38 mm の角型チューブに対応しています。外側にテーパーリブが付いているため、チューブ内にしっかりと装着できます。リブ付きのため、特に視認性の高い壁での配管に適しています。これは、すっきりとした仕上げになっているためです。 RS Pro シリーズには、品質と一貫性がテストされています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のこの角型チューブプラグは、有害物質の使用を最小限に抑えるため、環境に優しい製品です。特長と利点.角型チューブプラグ .黒色 . 38 mm の角型チューブに適しています プロファイル . LDPE (低密度ポリエチレン)構造により、耐錆性と耐腐食性を実現しています .弱酸に対する公正な耐性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

ストラクチャーエレメントタイプ = スクエアチューブプラグ。適合正方形管プロフィール = 30mm。カラー = 黒。製品ファミリー = RS。。RS Pro 黒色角型チューブプラグ、 30 mmRS Pro のこの角型チューブプラグは、チューブ内にぴったりフィットするように、外側にテーパーが施されたリブを備えています。リブ付きデザインにより、視認性の高い壁のパイプに最適です。すっきりとした仕上げが実現され、見苦しいプラスチックの削りくずが出ないようになっています。 このプラグは、断面側面が 30 mm の角型チューブに適合するように設計されています。Durable Black 低密度ポリエチレン( LDPE )構造により、優れた耐錆性と耐腐食性が実現されています。-30 → +50 ° C の範囲で動作温度に耐えられますRS Pro シリーズには、品質と一貫性がテストされています。 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のこの角型チューブプラグは、有害物質の使用を最小限に抑えるため、環境に優しい製品です。弱酸、アルカリ、有機溶剤に対する良好な耐性により、さまざまな軽工業環境に適しています。特長と利点.角型チューブプラグ .黒色 . 30 mm の角型チューブに適しています プロファイル . LDPE (低密度ポリエチレン)構造により、耐錆性と耐腐食性を実現しています .弱酸に対する公正な耐性 .強力なアルカリや有機溶剤に対する優れた耐性 ( +60 ° C 未満) . -30 ° C の範囲での動作温度に適しています +50 ° C までRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります