絞り込み
コンタクト形状
  • オス(ピン)(3)
  • メス(ソケット)(3)
ブランド
  • DELTRON
  • AMPHENOL(2,772)
  • 七星科学研究所(341)
  • フエニックス・コンタクト(320)
  • BULGIN(255)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(186)
  • LEMO(171)
  • RADIALL(136)
  • マル信無線電機(114)
  • SOURIAU(112)
  • LINKMAN(89)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(77)
  • SWITCHCRAFT(74)
  • GB[制御機器](56)
  • JAE(日本航空電子工業)(46)
  • ITT CANNON(46)
  • 多治見無線電機(44)
  • LUMBERG(28)
  • Lumberg Automation(26)
  • ITTキャノン(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
  • Deltron XLRコネクタ オス 5極 パネルマウント 711-0500 銀めっき DELTRON

    Deltron XLRコネクタ オス 5極 パネルマウント 711-0500 銀めっき

    DELTRON
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    すべての大手メーカー製ケーブルソケットと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品内部カットアウトがあり、しっかり確実にソケットを保持する 機能 大きなはんだバケットにより、ケーブルアセンブリが簡単にできるだけでなく、 より大きな 導体サイズにも対応 サテンニッケル又はつや消し黒仕上げ、銀めっき又は金めっきの コンタクト
    仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron XLRコネクタ メス 5極 パネルマウント 710-0500 銀めっき DELTRON

    Deltron XLRコネクタ メス 5極 パネルマウント 710-0500 銀めっき

    DELTRON
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    あらゆる大手メーカー製ケーブルプラグと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品です。押し下げてたわめるだけでクリップが解放される機構で、使いやすさ抜群 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 銀又は金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意
    仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron XLRコネクタ オス 3極 ケーブルマウント 709-0300 銀めっき DELTRON

    Deltron XLRコネクタ オス 3極 ケーブルマウント 709-0300 銀めっき

    DELTRON
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    多くの革新的な機能を備えたオーディオ / ビデオコネクタです。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
    仕様極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 15A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron XLRコネクタ オス 4極 ケーブルマウント 709-0400 銀めっき DELTRON

    Deltron XLRコネクタ オス 4極 ケーブルマウント 709-0400 銀めっき

    DELTRON
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    多くの革新的な機能を備えたオーディオ / ビデオコネクタです。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能
    仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 10A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron XLRコネクタ メス 5極 ケーブルマウント 708-0500 銀めっき DELTRON

    Deltron XLRコネクタ メス 5極 ケーブルマウント 708-0500 銀めっき

    DELTRON
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    多くの革新的な機能を備えたオーディオ / ビデオコネクタです。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。ロック可能なコネクタ及びラッチなしコネクタの両方と容易にかん合するシンプルな操作の一体成形ラッチ 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングも用意し、チャンネルをすばやく簡単に識別可能 すばやく簡単なインサートの組み立てを可能にする内部設計
    仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron XLRコネクタ メス 5極 パネルマウント 702-0500 銀めっき DELTRON

    Deltron XLRコネクタ メス 5極 パネルマウント 702-0500 銀めっき

    DELTRON
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    すべての大手メーカー製ケーブルプラグと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品です。押し下げてたわめるだけでクリップが解放される機構で、使いやすさ抜群 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 銀又は金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意
    仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron XLRコネクタ メス 3極 パネルマウント 716-0300 銀めっき DELTRON

    Deltron XLRコネクタ メス 3極 パネルマウント 716-0300 銀めっき

    DELTRON
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    7000 Universalシリーズのオーディオ / ビデオコネクタは、Deltronシリーズ独自の革新的な機能を数多く搭載しています。これらの製品は、信頼性、シンプルな操作、RF / 機械的干渉の除実が必要な業務用及び産業用エレクトロニクス用途の両方に適しています。主な用途は、ミキシングデスク、テープレコーダ、ビデオレコーダ、DATレコーダ、テスト装置などです。すべての大手メーカーのXLRと完全に互換 ハウジング: 堅牢なダイキャスト製法で完全なRF保護機能を備え、小型の産業用標準フランジ付き インサート: 高い機械的 / 熱的 / 電気的特性、化学薬品に対する優れた耐久性、及び寸法安定性を備えた熱可塑樹脂製 コンタクト: 精密機械加工黄銅、幅広いケーブルサイズに対応する大型はんだバケット付き ラッチ: プレスアクションが最小の独特なデザインで、ラッチ部分が拡大され、確実なロックとストレートスルーアースが可能
    仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 15A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron XLRコネクタ オス 5極 パネルマウント 703-0500 銀めっき DELTRON

    Deltron XLRコネクタ オス 5極 パネルマウント 703-0500 銀めっき

    DELTRON
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    すべての大手メーカー製ケーブルソケットと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品内部カットアウトがあり、しっかり確実にソケットを保持する 機能 大きなはんだバケットにより、ケーブルアセンブリが簡単にできるだけでなく、 より大きな 導体サイズにも対応 サテンニッケル又はつや消し黒仕上げ、銀めっき又は金めっきの コンタクト
    仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron XLRコネクタ オス 4極 パネルマウント 703-0400 銀めっき DELTRON

    Deltron XLRコネクタ オス 4極 パネルマウント 703-0400 銀めっき

    DELTRON
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    すべての大手メーカー製ケーブルソケットと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品内部カットアウトがあり、しっかり確実にソケットを保持する 機能 大きなはんだバケットにより、ケーブルアセンブリが簡単にできるだけでなく、 より大きな 導体サイズにも対応 サテンニッケル又はつや消し黒仕上げ、銀めっき又は金めっきの コンタクト
    仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 10A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINソケット 5極 メス パネルマウント DELTRON

    Deltron DINソケット 5極 メス パネルマウント

    DELTRON
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 5。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。結線方法 = はんだ。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。ポール形式 = 5P。コンタクト材質 = 真鍮℃。旋盤仕上げ黄銅六角ナット1つでパネルを取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えており、すべての標準ロック式プラグとかん合します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINソケット 8極 メス PCBマウント DELTRON

    Deltron DINソケット 8極 メス PCBマウント

    DELTRON
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 8。オス/メス = メス。実装タイプ = PCBマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = Lockable。結線方法 = はんだ。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。ハウジング材質 = 真鍮。シリーズ番号 = 690℃。計装及びオーディオ用途の完全に遮蔽された丈夫なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルと黒色クロムの2種類の仕上げがあります。DIN41524 / 45322 / 45326 / 45327 / 45329に従って製造されたあらゆる標準ロック式DINプラグとかん合します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINソケット 8極 メス パネルマウント DELTRON

    Deltron DINソケット 8極 メス パネルマウント

    DELTRON
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 8。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = Lockable。結線方法 = はんだ。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。ハウジング材質 = 真鍮。シリーズ番号 = 651℃。旋盤仕上げ黄銅六角ナット1つでパネルを取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えており、すべての標準ロック式プラグとかん合します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINソケット 5極 メス パネルマウント DELTRON

    Deltron DINソケット 5極 メス パネルマウント

    DELTRON
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 5。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。結線方法 = はんだ。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。ハウジング材質 = 真鍮。シリーズ番号 = 650℃。旋盤仕上げ黄銅六角ナット1つでパネルを取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えており、すべての標準ロック式プラグとかん合します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINソケット 3極 メス パネルマウント DELTRON

    Deltron DINソケット 3極 メス パネルマウント

    DELTRON
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 3。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。結線方法 = はんだ。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。ポール形式 = 3P。シリーズ番号 = 650℃。旋盤仕上げ黄銅ナット1つでパネルに取り付けられる業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えています。これらの部品はすべての標準ロック式プラグとかん合します。光沢ニッケルと黒色クロムの2種類の仕上げがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント DELTRON

    Deltron DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント

    DELTRON
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 5。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。結線方法 = 圧着。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。ポール形式 = 5P。コンタクト材質 = 真鍮℃。計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINソケット 8極 メス パネルマウント DELTRON

    Deltron DINソケット 8極 メス パネルマウント

    DELTRON
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 8。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = Lockable。結線方法 = はんだ。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。ポール形式 = 8P。コンタクト材質 = 真鍮℃。旋盤仕上げ黄銅ナット1つでパネルに取り付けられる業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えています。これらの部品はすべての標準ロック式プラグとかん合します。光沢ニッケルと黒色クロムの2種類の仕上げがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント DELTRON

    Deltron DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント

    DELTRON
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 5。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。結線方法 = 圧着。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。ポール形式 = 5P。シリーズ番号 = 592℃。計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。交換式の黒のプラスチックロックリング付きの光沢ニッケル仕上げです。リングを半回転させるだけで、プラグをかん合するパネルソケット(別売り)に固定できます。ケーブルグリップとストレインリリーフが組み込まれた構造です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINプラグ 7極 オス ケーブルマウント DELTRON

    Deltron DINプラグ 7極 オス ケーブルマウント

    DELTRON
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 7。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = Lockable。結線方法 = 圧着。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。ハウジング材質 = 亜鉛合金。シリーズ番号 = 610℃。計装及びオーディオ用途で使用する完全に遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。黒色クロムと光沢ニッケルがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント DELTRON

    Deltron DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント

    DELTRON
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    極数 = 8。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = ラッチロック。結線方法 = 圧着。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。ポール形式 = 8P。シリーズ番号 = 590℃。計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINソケット 6極 メス パネルマウント DELTRON

    Deltron DINソケット 6極 メス パネルマウント

    DELTRON
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 6。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = Lockable。結線方法 = スクリュー。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。ポール形式 = 6P。コンタクト材質 = 真鍮℃。フランジ取り付け用M3ねじ2本でパネルを取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、あらゆる標準ロック式DINプラグとかん合します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント DELTRON

    Deltron DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント

    DELTRON
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 6。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = Locking Ring。結線方法 = 圧着。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。ポール形式 = 6P。シリーズ番号 = 592℃。計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。交換式の黒のプラスチックロックリング付きの光沢ニッケル仕上げです。リングを半回転させるだけで、プラグをかん合するパネルソケット(別売り)に固定できます。ケーブルグリップとストレインリリーフが組み込まれた構造です。
    RoHS指令(10物質対応)対応

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体