丸型コネクタ本体 :「金種」の検索結果
関連キーワード
仕様製品群:標準 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:- コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 ブレークダウン電圧 Vbr:2500V コネクタ インサートタイプ:2-4 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:2 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:2-4 絶縁抵抗:5000MΩ 最大動作温度:100ーC 最低動作温度:-40ーC
アズワン品番65-1587-64
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型コネクタ本体
- 丸型コネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。