207件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
2(16)
3(9)
4(20)
5(7)
7(11)
9(8)
10(9)
14(8)
16(12)
26(9)
極数をもっと見る
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム IP等級IP50
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート IP等級IP50
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法基板実装 材質真鍮、ニッケル 形状アングル 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート IP等級IP50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 定格電流(A)4 結合方式バヨネットロック コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEMOMSB.00.250.LTE100
エコ商品
種別同軸50Ω 材質真鍮、ニッケル 長さ(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

LEMOABA.00.250.NTL
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 材質真鍮、ニッケル 形状ストレート 定格電流(A)4 結合方式バヨネットロック コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

LEMOABF.00.250.CTA
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
欠品中

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート IP等級IP50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEMOFGG.0B.304.CLAD52Z
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

LEMOERN.0S.250.CTL
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類丸型 コンタクト形状メス 形状ストレート IP等級IP50
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

LEMOPCA.0S.304.CLLC44
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

LEMOMSB.00.250.LTE200
エコ商品
種別同軸50Ω 材質真鍮、ニッケル 長さ(cm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

LEMOEGG.0B.304.CLL
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

仕様●極数: 5●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 14.0A●シリーズ: 2B●シェルサイズ: 2●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●Lemo 丸形Lemo 2B シリーズ 5 コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電流は最大 14 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、ケーブルコレットとナットを備えた高精度のプッシュプルセルフラッチングシステムを搭載しています。過酷な屋外用途向けに頑丈で堅牢な設計になっています。このコネクタはクロムめっき黄銅製で、ニッケルめっき黄銅ラッチインナースリーブ及びコレットナットが付属しています。フリープラグには、最大ケーブル径 9 mm のコレットが付属します。 ケーブルプラグ Lemo の FGG 0B / 1B シリーズケーブル取り付けプラグは、対応するソケットとの迅速で Durable な接続を実現し、幅広い用途に適合します。このキャンペーンには、さまざまなコレットも含まれています。 注: 表に記載されている定格電流はピンごとです特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 8.3 → 9.2 mm 360 ° の EMC シールド 耐久性は 5000 回のかん合サイクルです G キー付き 振動や衝撃に対する高い耐性 動作温度範囲: -55 → 250 ° C PEEK 絶縁材 シェルサイズは 2 mm です 防水性及び耐紫外線性を備えています用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

LEMORMA.00.250.CTM
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

LEMOFTY.00.250.CTF
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

LEMOFGG.1B.308.CLAD62Z
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

LEMOFGG.1B.303.CLAD62Z
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

LEMOEPG.0B.303.HLN
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マークレビンソン製品(オールドレビンソン製)に多数採用れています。
用途RCAケーブルとLEMOとの変換コネクターに最適 種類丸型 コンタクト形状メス・オス兼用 結線方法はんだ 材質真鍮、金 形状ストレート 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEMOFGG.2B.310.CLAD92Z
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

LEMOFGG.0B.307.CLAD52Z
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

LEMOBRR.2S.200.PZVG
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様●極数: 4●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 2.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●動作温度 Max: +250℃●追加コレットは別売。(コネクタはハンダ付タイプ). LEMO Bコネクタサイズ00. 省スペースを実現させた00サイズには、234極を用意しました 最大ケーブル(外径3.5mm)に対応したコレットが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

S シリーズストレートプラグ(ケーブルクランプ付き)。LEMO 1Sシリーズには、3GHz以上の伝送用に設計されたコネクタの包括的なポートフォリオが含まれています。アナログ信号とデジタル信号を同期する、デジタルとアナログのビデオソリューションとなるコネクタを備えてい
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:20.0A●シェルサイズ:2●接続方向:ストレート●シリーズ:2S●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Min:-55℃●コード番号:173-2297 アズワン品番65-7773-97
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

。Lemo 丸形Lemo Redel P シリーズ 5 コンタクトメス丸形コネクタは、ソケットインライン接続を備えています。このパネル取り付けコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大 8 A です。このコネクタは、簡単かつ確実に接続できるように、青いケーブルコレットナットが付いた高精度プッシュプルセルフラッチングシステムを備えています。このコネクタは、金めっき銅コンタクトを備えたグレーのポリスルホン( PSU )から構成されています。軽量接続と高いピン数密度、Lemo ( LEMO )の耐久性を備えています。特長と利点ボディはストレートです はんだ端子 対応ケーブル範囲: 1.70 mm → 6.50 mm 耐久性は、2000 回以上の挿抜回数に耐えます 高い耐振性及び耐衝撃性 マルチコンタクトタイプで、はんだ付け用の 2 つのメスコンタクトを備えています 動作温度範囲: -55 → 150 ℃ PEEK 絶縁材 シールドなし用途医療機器 研究 計測器認定IP50定格 UL認定
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.0A●定格電圧:500 V●接続方向:ストレート●シリーズ:Redel P●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●動作温度 Max:+150℃●コード番号:237-3849 アズワン品番65-7773-80
1個
5,998 税込6,598
欠品中

。0B / 1B シリーズストレートプラグ、ケーブルグリップ付き。はんだ付け用メスコンタクト付き。 プラグに接続する設計で、並列スプライスを作成できます。 ケーブルクランププライヤが付属しています。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:3.0A●シェルサイズ:0●接続方向:ストレート●シリーズ:0B●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃●コード番号:130-5514 アズワン品番65-7790-39
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用カプラ。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。 - 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃~100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars~60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断
用途真空用途の半導体製造装置や試験・分析機器に最適。 種類丸型 コンタクト形状メス 材質真鍮、クロム 形状ストレート 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
6,498 税込7,148
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
91日以内出荷

小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置 種類丸型 材質真鍮、クロム 形状ティー 定格電流(A)4 コンタクトユニット同軸 インピーダンス(Ω)50 IP等級IP50
1個
7,898 税込8,688
91日以内出荷

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な屋外用丸形コネクタ。耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - プッシュプルセルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンンタクト - 完全360° EMC遮断 -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途屋外で使用するアプリケーション 船上でのアプリケーション 計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 材質真鍮、クロム 形状ストレート IP等級IP68
1個
14,980 税込16,478
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります