丸型コネクタ本体 :「ネクタイ箱」の検索結果
関連キーワード
「極数」から絞り込む
8(1)
Lumberg 3.5 mmジャックソケット。Lumberg製の、この直角モノジャックソケットは、要求の厳しい用途に適しています。密閉型ソケットは、シャーシ取り付けのはんだリング付きで確実に配線できます。コネクタヘッドにねじ止めする取り付けブッシュが装備されているため、ソケットがパネルにしっかり固定されます。 また、コネクタには銀めっきコンタクトがあるため信頼性の高い信号を実現し、堅牢なポリカーボネート絶縁体を採用しています。このシャーシコネクタでは、品質と信頼性が見事に融合しています。 シャーシジャックソケットや電話コネクタには様々な用途がありますが、多くの場合ステージ上やスタジオのアンプや楽器に使用されます。また、業務用スタジオやホームHi-Fiでの一般的な用途以外では、業務用PA設備にも広く使用されています。特長と利点。定格電流: 1 A 定格電圧: 34 V ac/V dc 銀めっきコンタクト 温度範囲: -20℃ → 70℃
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●タイプ:モノ●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に銀●定格電流:1A●ハウジング材質:PC●定格電圧:34 V ac/dc●コンタクト材質:真鍮●極数:2●コード番号:190-3301
アズワン品番65-7717-64
1箱(500個)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
Mini-DIN plugs and sockets for soldering。Straight plugs and sockets with cable gland, for solder connections Miniature connectors per DIN 45321, plug-in, compatible with IEC 60130-9。For signal currents and loads of up to 2 A。Gold-plated contacts.
仕様●極数:8●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac●動作温度 Max:+85℃●コード番号:190-3275
アズワン品番65-7547-34
1箱(100個)
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:025528 02●コード番号:204-0261
アズワン品番65-7725-69
1箱(4個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:025528 02●コード番号:204-0259
アズワン品番65-7741-12
1箱(4個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
。Lumberg クイックロックプラグはロックラッチ付きで、28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプ(はんだ端子付き 8 極タイプ)を備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0254 02●コード番号:204-0255
アズワン品番65-7726-13
1箱(2個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:024028 02●コード番号:204-0265
アズワン品番65-7725-70
1箱(4個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Lumberg クイックロックプラグはロックラッチ付きで、28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプ(はんだ端子付き 8 極タイプ)を備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 17 A
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0254 02●コード番号:204-0257
アズワン品番65-7723-09
1箱(2個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:026528 02●コード番号:204-0272
アズワン品番65-7510-54
1箱(2個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。プラスチック製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:026528 02●コード番号:204-0275
アズワン品番65-7725-72
1箱(2個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
。Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。金属製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 43 A
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0274 02●コード番号:204-0279
アズワン品番65-7723-06
1箱(2個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0264 03●コード番号:204-0270
アズワン品番65-7730-46
1箱(2個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Lumberg クイックロックプラグは 28 サイズです。金属製ハウジングとねじクランプを備えています。IP67等級 ストレートタイプ 定格電流: 17 A
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:0274 02●コード番号:204-0282
アズワン品番65-7725-68
1箱(2個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:0264 03●コード番号:204-0267
アズワン品番65-7723-11
1箱(2個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Lumberg AISGコネクタ. Lumbergによるこの円形コネクタは、AISG定格で、浸入保護等級が高いので、埃の多い環境や湿度の高い環境に適しています。 頑丈なニッケルプレートハウジングを備えた信頼性の高いコネクタで、360 °のシールドと振動保護特性もあります。 振動保護 最適化された組み立て(50 %速い) 360 °シールド付き 最大ケーブル径: 10 mm エラーの可能性を低減
仕様実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 100.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金, 銀動作温度 Min = -40℃
極数8
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型コネクタ本体
- 丸型コネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。