絞り込み
ブランド
  • サンキューテクノス
  • AMPHENOL(2,831)
  • 七星科学研究所(359)
  • フエニックス・コンタクト(336)
  • BULGIN(254)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(200)
  • LEMO(172)
  • RADIALL(158)
  • SOURIAU(123)
  • マル信無線電機(117)
  • LINKMAN(89)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(81)
  • SWITCHCRAFT(77)
  • GB[制御機器](58)
  • ITT CANNON(48)
  • JAE(日本航空電子工業)(45)
  • 多治見無線電機(45)
  • LUMBERG(31)
  • Lumberg Automation(27)
  • ITTキャノン(27)
極数
  • 4(1)
  • 8(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
4(1)
8(1)
プラグ サンキューテクノスプラグサンキューテクノス
779税込857
1個
予約販売
リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSプラグです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート極数8接続方法リード線はんだ付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
259税込285
1個
当日出荷
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など極数4仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:4ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応
11ピンUSプラグ・リード線はんだ付タイプ サンキューテクノス11ピンUSプラグ・リード線はんだ付タイプサンキューテクノス
1個
欠品中
仕様●Pin数:11ピン●材質:-●用途(基板、シャーシ):-●特長(特徴):-●Pin数:11ピンアズワン品番68-2209-69

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体