「極数」から絞り込む
4(12)
5(12)
電線対電線 M12 リセプタクル ストレート
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:A
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ストレート
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:A
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ライトアングル
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
定格電流(A)4
適合電線サイズAWG:18-24
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
タイプ勘合:ネジ
コード極性:A
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 リセプタクル ストレート
Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:B
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ストレート
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:D
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 リセプタクル ストレート
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:D
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 レセプタクル ライトアングル
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:D
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ライトアングル
Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:B
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリー タイプ:バンド ストラップ バックシェル 適合製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III & IV 円形 コネクタ コネクタ シェルサイズ:15 ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体
アズワン品番65-1664-91
1個
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
電線対電線 M12 プラグ ライトアングル
Dコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:D
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 レセプタクル ライトアングル
Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:B
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線 M12 プラグ ストレート
Bコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:B
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様製品群:MIL-DTL-39029 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 適合製品:Deutsh MIL-DTL-38999 シリーズ I III IV & EN3645 コネクタ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1659-93
1個
¥439
税込¥483
8日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:バンド ストラップ バックシェル 適合製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III & IV 円形 コネクタ コネクタ シェルサイズ:19 ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体
アズワン品番65-1664-93
1個
¥75,980
税込¥83,578
10日以内出荷
電線対電線 M12 リセプタクル ライトアングル
Aコード シールド無し
用途電線中継用コネクタ
タイプ勘合:ネジ
定格電流(A)4
適合電線(mm2)0.82-0.2
保護等級IP67
コード極性:A
適合電線サイズAWG:18-24
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリー タイプ:バンド ストラップ バックシェル 適合製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III & IV 円形 コネクタ コネクタ シェルサイズ:17 ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体
アズワン品番65-1664-92
1個
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:バンド ストラップ バックシェル 適合製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III & IV 円形 コネクタ コネクタ シェルサイズ:9 ケーブル出口角度:90ー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体
アズワン品番65-1664-88
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型コネクタ本体
- 丸型コネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。