丸型コネクタ本体 :「アース ラグ」の検索結果
関連キーワード
M23電源プラグインコネクタ、6極。Phoenix Contact の優れた M23 電源プラグインコネクタです。1605532 は、5 極及びアース付きの M23 コネクタです。また、このコネクタはシールド付きで、Phoenix の幅広い SPEEDCON コネクタとの互換性を誇ります。言うまでもなく、1605532 は、一貫した EMC 保護を提供します。圧着接続は、アセンブリでの振動と温度に対する耐性があり、7.5mm から 14mm までのケーブルに対応するコネクタと柔軟に使用できます。特長と利点:。完全シールド EMC 保護による信頼性 IP67等級 ねじロックロック 動作温度範囲: -40 → +125℃ 頑丈な亜鉛ハウジングに収容されています 。アクセサリ:。2 mm 端子 ; 802-7274 802-7274、; 922-6387 922-6387、; 802-7286 802-7286
仕様●極数:5 + PE●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:Nコード●接続方向:ストレート●シリーズ:SF-5EP1N8AWK00●ポール形式:5 + PE●動作温度 Min:-20℃●コード番号:802-7331
アズワン品番65-7519-19
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型コネクタ本体
- 丸型コネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。