丸型コネクタ本体 :「無線機」の検索結果
特価
本日7月9日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「極数」から絞り込む
2(14)
3(17)
4(10)
5(3)
6(4)
7(3)
8(4)
9(2)
20(1)
-(1)
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
極数3
タイプステレオ
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状メス
種類丸型
区分電圧/4
定格電圧(V)DC13.5
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ5.5×3.3
パネル取付型のDCジャック。
仕様パネルマウント DCジャック
付属品ナット
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)0.5
適合プラグ外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mm
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
極数2
形状ストレート
タイプモノラル
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状メス
種類丸型
区分電圧/2
定格電圧(V)DC6.3
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ4.0×1.7
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
種類丸型
定格電圧(V)DC18
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ6.5×4.3
タイプステレオ
極数3
形状ストレート
種類丸型
プラグ(mm)Φ6.3
コンタクト形状メス
種類丸型
コンタクト形状メス
材質本体:ABS樹脂、コンタクト:黄銅、キャップ:ABS樹脂、ケース:鉄、絶縁ワッシャー:ABS樹脂
形状ストレート
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)50以下
挿入力30N以下
抜去力3~30N
耐電圧(V/min)AC250
種類丸型
コンタクト形状オス
仕様DCプラグ
種別DCプラグ車載機器用
形状ストレート
定格電圧(V)DC24
定格電流(A)2
プラグ(mm)Φ6.5×3.1
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
コネクタ形状ジャック
取付パネル取付
形状ストレート
種類丸型
コンタクト形状メス
種類丸型
コンタクト形状オス
形状ストレート
定格電圧(V)AC/DC34
定格電流(A)2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)30以下
挿入力3kg以下
抜去力0.1kg~3kg
耐電圧(V/min)AC250
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タイプ金メッキタイプ
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)6.3
接触抵抗(mΩ)30以下
挿入力30N以下
抜去力3~30N
コンタクト形状メス
耐電圧(V/min)AC250
仕様DCジャック
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
定格電流(A)0.5
プラグ(mm)Φ3.8×1.4
コンタクト形状メス
1
2
3
次へ
『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型コネクタ本体
- 丸型コネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。