丸型コネクタ本体 :「樹脂クランプ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
2(1)
フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CM10シリーズ 2芯ストレートプラグ
ワンタッチで嵌合が出来るプッシュオン・ターンオフ方式の小型・丸形防水コネクタです。プラグコネクタを押し込むだけの操作で容易にロックされ、離脱時はカップリングを回転する事により、ロックが解除されます。従って、ケーブルが引っ張られる等、不慮の外力が加わった場合でも、嵌合が外れる心配がありません。 又、金属シェルの採用による堅牢な構造と、バックシェル、クランプナットを軽金属、樹脂に変更することにより、従来品より軽量化を実現しました。小形で防水性を兼ね備えており、各種電気電子機器への用途が広がります。
極数2 コンタクト形状メス 形状ストレート 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格電圧(V)AC200 耐電圧AC1500V(r.m.s.)/1分間 定格電流(A)3 適合ケーブル外径(Φmm)6.0~9.0 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式ねじ 結線方式はんだ付&圧着 適合電線範囲 AWG(#)(圧着)16~20/(はんだ付け)16以下 防水性IP67(嵌合時) 結線方法圧着/はんだ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります