丸型コネクタ本体 :「CE05」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
3(2)
4(5)
6(4)
7(4)
8(3)
フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズ
エコ商品
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズ
エコ商品
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向け アース端子D端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズ
エコ商品
防水ストレートバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用
用途CE05-6A単体ブロックプラグに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ガスケット
材質シリコンゴム 厚さt(mm)1.6(±0.15)
1個
549 税込604
7日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ボックスレセプタクル
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ シェル形状ボックスレセプタクル 結線方法はんだ
1個ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズ
エコ商品
防水ケーブルクランプ
用途CE01、CE02、CE05、D/MS(D190)シリーズのコネクタに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE05シリーズ アングルバックシェル付き
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状アングル (外殻)黒 種類丸型 使用温度(℃)-55~+125 表面処理(外殻)三価クロメート コネクタ形状アングルプラグ(アングルバックシェル付) 絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V) 結合方式ねじ 材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ) 防水性IP67クラス シェル形状アングルプラグ 結線方法はんだ
1個
5,388 税込5,927
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ストレートバックシェル付き
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ストレートプラグ(ストレートバックシェル付) 結合方式ねじ シェル形状ストレートプラグ 結線方法はんだ
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズ
エコ商品
防水アングルバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルをL型に保持するために使用
用途CE01、CE02、CE05、D/MS(190)のプラグコネクタに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります