丸型コネクタ本体 :「SC-01」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
3(1)
10(1)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズ
RoHS
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CM10シリーズ バラコンタクト
種類丸型 コンタクト形状メス 形状ストレート 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)3 結合方式ねじ
1袋(100本)
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります