459件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
1(1)
5(2)
6(3)
7(1)
8(1)
13(2)
19(1)
26(2)
Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、19 / 16 コネクタシェルサイズです。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:19/16●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8751 アズワン品番65-7619-35
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

。Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、19 / 16 コネクタシェルサイズです。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:19/16●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8741 アズワン品番65-7596-32
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、コネクタシェルサイズが 10 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:10●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8745 アズワン品番65-7598-53
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、コネクタシェルサイズが 10 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:10●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8738 アズワン品番65-7658-89
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

。Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、コネクタシェルサイズが 8 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:8●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8744 アズワン品番65-7655-03
1個
64,980 税込71,478
欠品中

Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、コネクタシェルサイズが 10 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:13●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8761 アズワン品番65-7655-77
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、7/12 コネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:7/12●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8739 アズワン品番65-7605-09
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Amphenol India 金属製保護キャップは、シェルサイズが 25 です。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。アイレットタイプ
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:25●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8717 アズワン品番65-7616-55
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

。Amphenol India ストレートストレインリリーフクランプは、12 / 14 のコネクタシェルカドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:12/14●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:226-8734 アズワン品番65-7600-70
1個
2,398 税込2,638
欠品中

Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、25 種類のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8759 アズワン品番65-7608-63
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、12 / 14 のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:12/14●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8740 アズワン品番65-7656-93
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、22 サイズのコネクタカドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:22●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8742 アズワン品番65-7607-80
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、17 種類のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:17●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8763 アズワン品番65-7662-11
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Amphenol India ライトアングルバンドロックアダプタは、25 種類のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8765 アズワン品番65-7608-66
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

。Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、12 / 14 のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:12/14●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8749 アズワン品番65-7599-67
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

Amphenol India 金属製保護キャップは、13 種類のシェルサイズを備えています。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。アイレットタイプ
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8713 アズワン品番65-7601-15
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、コネクタシェルサイズが 8 種類あります。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:8●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8743 アズワン品番65-7609-35
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Amphenol インドストレートストレインリリーフクランプは、7/12 コネクタシェルカドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:7/12●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:226-8733 アズワン品番65-7608-10
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、22 のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:22●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8754 アズワン品番65-7663-01
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

。Amphenol India 金属製保護キャップは、13 種類のシェルサイズを備えています。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。ワッシャのタイプ
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8712 アズワン品番65-7608-65
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

シェルサイズ 11 の Amphenol 産業用レセプタクルダストカバーには、ロープが付いています。アルミ製で、500 時間カドミウムオリーブドラブ仕上げです。QPL 認定です
仕様●オス/メス:プラグ●シェルサイズ:11●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:D38999●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:222-8529 アズワン品番65-7541-83
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

シェルサイズ 13 の Amphenol 産業用レセプタクルダストカバーには、ロープが付いています。アルミ製で、500 時間カドミウムオリーブドラブ仕上げです。QPL 認定です
仕様●オス/メス:プラグ●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:D38999●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:222-8530 アズワン品番65-7540-73
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Amphenol India ストレートバンドロックアダプタは、12 / 14 のコネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ
仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:12/14●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8750 アズワン品番65-7601-71
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

Amphenol India 金属製保護キャップは、シェルサイズが 25 です。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。ワッシャのタイプ
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:25●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8716 アズワン品番65-7615-82
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

Amphenol Socapex 金属キャップは、主に 387TV シリーズのサイズ 7 コネクタで使用されるジャムナットレセプタクル用です。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。アルミシェル材質 ナイロンコード使用
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:7●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:387TV●IP保護等級:IP68●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8600 アズワン品番65-7597-41
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8863 アズワン品番65-7661-49
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 17 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:25A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:17-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8865 アズワン品番65-7606-64
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8864 アズワン品番65-7605-64
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 25 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8868 アズワン品番65-7613-60
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 25 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8867 アズワン品番65-7612-91
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8851 アズワン品番65-7608-67
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、25 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8855 アズワン品番65-7649-11
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:19 寸法( L x W x H ):40.06 mm x 38.5 mm x 38.5 mm 重量:22
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:19●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7606 アズワン品番65-7512-75
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、17 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:23 寸法( L x W x H ) =40.06mm x 44.8mm x 44.8mm 重量:32
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7612 アズワン品番65-7518-85
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:21 寸法( L x W x H ):18.03mm x 30.3mm x 30.3mm 重量:28
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:21●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7578 アズワン品番65-7707-06
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:11 寸法( L x W x H ):18.03mm x 21.06mm x 21.06mm 重量:12
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:11●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7557 アズワン品番65-7714-85
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Amphenol Socapex 角型フランジレセプタクルコネクタは、25 個のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:63A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:25-E6●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8880 アズワン品番65-7598-95
1個
169,800 税込186,780
欠品中

。Amphenol Socapex ストレートプラグコネクタは、13 種類のシェルサイズを備えています。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8850 アズワン品番65-7656-21
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:15 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 29.02 mm x 29.02 mm 重量:16
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:15●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7565 アズワン品番65-7516-58
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります