絞り込み
コンタクト形状
  • オス(ピン)(3)
  • メス(ソケット)(6)
ブランド
  • BULGIN
  • AMPHENOL(2,773)
  • 七星科学研究所(341)
  • フエニックス・コンタクト(320)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(186)
  • LEMO(172)
  • RADIALL(137)
  • マル信無線電機(114)
  • SOURIAU(111)
  • LINKMAN(89)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(77)
  • SWITCHCRAFT(74)
  • GB[制御機器](56)
  • JAE(日本航空電子工業)(47)
  • ITT CANNON(46)
  • 多治見無線電機(43)
  • LUMBERG(27)
  • Lumberg Automation(26)
  • ITTキャノン(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(125)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
  • Bulgin 丸型コネクタ, 10極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/10P/6065 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 10極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/10P/6065

    BULGIN
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
    仕様極数 = 10実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 50.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, インライン, PX0737/P BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 2極, スタンダード, インライン, PX0737/P

    BULGIN
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 2実装タイプ = インラインコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 12.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, EXP-0911/02/P BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ケーブルマウント, EXP-0911/02/P

    BULGIN
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    フレックスケーブルプラグ. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプとかん合します ポジティブ動作の速断ロックリング - 手袋をはめた状態で回すことができます プラグタイプ又はソケットタイプ EXP-O シリーズケーブル径 13 → 15 mm 。グランドパックを追加した場合、標準で受け入れられます。 ; 7081015 を参照してください 7081015 を参照してください EXP-A シリーズのケーブル径は 20 → 22 mm です。グランドパックを追加した場合、標準で 14 ~ 20 mm 対応。 ; 7081015 を参照してください 7081015 を参照してください ストレインリリーフクランプ( EXP-A シリーズのみ)
    仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 18.0Aシリーズ = EXPlora EXP定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 50ハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 6P表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタインサート 3 極 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタインサート 3 極

    BULGIN
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
    仕様オス/メス = メスインサートタイプ = ねじ極数 = 3併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタインサート 4 極 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタインサート 4 極

    BULGIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス/メス = オスインサートタイプ = ねじ極数 = 4併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタダストキャップ PX0シリーズ BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタダストキャップ PX0シリーズ

    BULGIN
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリ. Bulgin Buccaneerコネクタの業務用アクセサリ製品群です。 アクセサリには各種圧着工具、シーリングキャップ、ケーブルグランド、絶縁ブーツが付属
    仕様シリーズ = PX0IP保護等級 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, ミニチュア, パネルマウント, PX0805 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, ミニチュア, パネルマウント, PX0805

    BULGIN
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケット結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68シリーズ = Mini Buccaneer接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマー動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタインサート 6 極 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタインサート 6 極

    BULGIN
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
    仕様オス/メス = オスインサートタイプ = ねじ極数 = 6併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタバックシェル PX0801 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタバックシェル PX0801

    BULGIN
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ シェル. ケーブル実装またはシャーシ実装が可能なコネクタ シェル ケーブル実装シェルは、シャーシ実装コネクタ シェルと接合するかまたはインライン カプラを使用したインライン コネクタと接合可能. シャーシ実装シェルは、以下の2種類。 スタイル 1は密閉キャップ取付用のフランジが実装された堅固なタイプ。スタイル 2 のシャーシ実装シェルは、スリムで小さな取り付け穴でよく、パネル切欠式で密閉キャップの取付けが可能。
    仕様長さ = 61.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタバックシェル PX0799 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタバックシェル PX0799

    BULGIN
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 50mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタインサート 3 極 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタインサート 3 極

    BULGIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
    仕様オス/メス = オスインサートタイプ = ねじ極数 = 3併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタインサート 4 極 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタインサート 4 極

    BULGIN
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
    仕様オス/メス = メスインサートタイプ = ねじ極数 = 4併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタインサート 6 極 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタインサート 6 極

    BULGIN
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
    仕様オス/メス = メスインサートタイプ = ねじ極数 = 6併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタインサート 2 極 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタインサート 2 極

    BULGIN
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
    仕様オス/メス = メスインサートタイプ = ねじ極数 = 2併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタインサート 2 極 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタインサート 2 極

    BULGIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
    仕様オス/メス = オスインサートタイプ = ねじ極数 = 2併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, PXP4010/12P/6065 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, PXP4010/12P/6065

    BULGIN
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、フレックスケーブルコネクタ. Bulgin Buccaneer 4000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の防水性丸型コネクタです。埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 この4000シリーズコネクタは熱可塑プラスチック製で、プッシュプル式即時ラッチ機構による高度な環境保護性能を備えています。 Bulgin Buccaneerフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に適しています。. 特長と利点:. インラインフレックス又はパネル取り付けバージョンとかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き コンタクトは別売り IP66、68、69K等級(かん合時). 用途情報. 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 4000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の機能を備えています。
    仕様極数 = 12実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 3.0Aシリーズ = Buccaneer 4000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PXP4011/08P/5560 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PXP4011/08P/5560

    BULGIN
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、インラインフレックスケーブルコネクタ. Bulgin Buccaneer 4000シリーズのフレックスインラインケーブルコネクタは、過酷な環境用の頑丈な防水性丸型コネクタです。埃や水気があるさまざまな環境に対応します。. 特長と利点:. フレックスケーブルバージョンとかん合 インラインケーブル接続 コンタクトは別売り IP66、68、69K等級(かん合時). 用途情報. 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 4000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の機能を備えています。
    仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 5.0 A, 8.0Aシリーズ = Buccaneer 4000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PXP4010/08P/5560 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PXP4010/08P/5560

    BULGIN
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、フレックスケーブルコネクタ. Bulgin Buccaneer 4000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の防水性丸型コネクタです。埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 この4000シリーズコネクタは熱可塑プラスチック製で、プッシュプル式即時ラッチ機構による高度な環境保護性能を備えています。 Bulgin Buccaneerフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に適しています。. 特長と利点:. インラインフレックス又はパネル取り付けバージョンとかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き コンタクトは別売り IP66、68、69K等級(かん合時). 用途情報. 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 4000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の機能を備えています。
    仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 5.0 A, 8.0Aシリーズ = Buccaneer 4000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PXP4010/03S/5560 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PXP4010/03S/5560

    BULGIN
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、フレックスケーブルコネクタ. Bulgin Buccaneer 4000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の防水性丸型コネクタです。埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 この4000シリーズコネクタは熱可塑プラスチック製で、プッシュプル式即時ラッチ機構による高度な環境保護性能を備えています。 Bulgin Buccaneerフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に適しています。. 特長と利点:. インラインフレックス又はパネル取り付けバージョンとかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き コンタクトは別売り IP66、68、69K等級(かん合時). 用途情報. 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 4000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の機能を備えています。
    仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0 A, 13.0Aシリーズ = Buccaneer 4000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PXP4010/03P/5055 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PXP4010/03P/5055

    BULGIN
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin Buccaneer、4000シリーズ、フレックスケーブルコネクタ. Bulgin Buccaneer 4000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の防水性丸型コネクタです。埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 この4000シリーズコネクタは熱可塑プラスチック製で、プッシュプル式即時ラッチ機構による高度な環境保護性能を備えています。 Bulgin Buccaneerフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に適しています。. 特長と利点:. インラインフレックス又はパネル取り付けバージョンとかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き コンタクトは別売り IP66、68、69K等級(かん合時). 用途情報. 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 4000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の機能を備えています。
    仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0 A, 13.0Aシリーズ = Buccaneer 4000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/12S/6065 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/12S/6065

    BULGIN
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    インラインケーブルカプラシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
    仕様極数 = 12実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 50.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 銅℃インラインケーブルカプラシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/12S/6065 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/12S/6065

    BULGIN
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
    仕様極数 = 12実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 50.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃コンタクト形状メス(ソケット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/12P/6065 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/12P/6065

    BULGIN
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ / ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 - 極数に応じて1 A、5 A及び8 A 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. Q - 推奨される工具はありますか A - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 ; 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます ; 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) Q 他のアクセサリはありますか A - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 ; 4261-237 4261-237 を参照してください。
    仕様極数 = 12実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 50.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/08P/6065 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/08P/6065

    BULGIN
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    インラインケーブルカプラシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
    仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/08S/6065 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/08S/6065

    BULGIN
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
    仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/08P/6065 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 8極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/08P/6065

    BULGIN
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ / ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 - 極数に応じて1 A、5 A及び8 A 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. Q - 推奨される工具はありますか A - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 ; 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます ; 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) Q 他のアクセサリはありますか A - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 ; 4261-237 4261-237 を参照してください。
    仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/06S/4550 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/06S/4550

    BULGIN
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    インラインケーブルカプラシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
    仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/06P/4550 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/06P/4550

    BULGIN
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    インラインケーブルカプラシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
    仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/06S/4550 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/06S/4550

    BULGIN
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ / ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 - 極数に応じて1 A、5 A及び8 A 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. Q - 推奨される工具はありますか A - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 ; 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます ; 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) Q 他のアクセサリはありますか A - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 ; 4261-237 4261-237 を参照してください。
    仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/06P/4550 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/06P/4550

    BULGIN
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
    仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/04S/4550 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/04S/4550

    BULGIN
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ / ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 - 極数に応じて1 A、5 A及び8 A 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. Q - 推奨される工具はありますか A - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 ; 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます ; 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) Q 他のアクセサリはありますか A - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 ; 4261-237 4261-237 を参照してください。
    仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 125.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/04P/4550 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/04P/4550

    BULGIN
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
    仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 125.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/03S/5560 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/03S/5560

    BULGIN
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin ケーブルカプラBulgin Buccaneer 400 シリーズ 3 極メス丸型インラインフレックスケーブルコネクタは、ソケットタイプの接続を備えています。このコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 8 A です。このケーブル取り付けコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。 内容: コネクタ x 6 - 1 バックシェル ケージクランプ クランプナット グランド Oリング特長と利点圧着終端又ははんだ終端 ボディはストレートです ケーブルアウトレットの範囲: 5.5 → 6 mm 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です インラインフレックスコネクタとかん合 動作温度範囲: -40 → 80 ° C シェルサイズ: 19 mm ストレインリリーフクランプ 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 IP69K UL認定 VDE認定
    仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/03P/5560 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/03P/5560

    BULGIN
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    インラインケーブルカプラシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
    仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/03S/5560 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/03S/5560

    BULGIN
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
    仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/03P/5560 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/03P/5560

    BULGIN
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250 V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
    仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0Aシリーズ = Buccaneer 400定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/02S/5560 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/02S/5560

    BULGIN
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 400 シリーズ 2 極メス丸型ケーブルコネクタは、ソケットタイプの接続です。このコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 8 A です。フレックスインラインボディコネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトを備えた頑丈なポリアミド製です。ねじ式コネクタは、ポジティブロック機能とクイック接続 / 取り外し機能を備えたケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルとかん合します。特長と利点圧着終端 ボディはストレートです ケーブルアウトレットの範囲: 5.5 → 6 mm 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です インラインフレックスにかん合 動作温度範囲: -40 → 80 ° C シェルサイズ: 19 mm ストレインリリーフクランプ 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 IP69K UL認定 VDE認定
    仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/02P/5560 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0411/02P/5560

    BULGIN
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    インラインケーブルカプラシェル. ケーブルプラグ及びソケットとかん合
    仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 19ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/02P/5560 BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 2極, ミニチュア, ケーブルマウント, PX0410/02P/5560

    BULGIN
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    対応するプラグ ソケットのアンペアに一致する適切なアンペアのコンタクトを選択。. Bulgin Buccaneer 400シリーズ ケーブル取り付けコネクタ. BulginのBuccaneer 400シリーズは堅牢な円形コネクタで、過酷な環境に最適です。IP68侵入等級により、完全密閉されて異物から保護されます。ローレット加工されたロックリング、かん合が固定されタンパプルーフ機構を備えた接続が保証されます。保護を高めるダストキャップは別売りです。コンパクトな形状の円形コネクタは、設計スペースを減らす必要がある産業用途に最適です。 ケーブルマウントコネクタは、オス(プラグ)とメス(ソケット)の両方の形式で使用できます。どちらのタイプも、用途に応じて圧着接点とはんだ接点のいずれも使用できます。(接点は別途注文が必要です) Bulgin Buccaneer 400シリーズコネクタは、雌雄が異なるFlexインライン又はパネル取り付けコネクタとかん合します。. 特長と利点. 頑丈な構造 コンパクト設計 ポリアミド難燃材UL94 V-0 EN60529準拠のIP68シールド電気コネクタ 強力で耐久性のあるストレインリリーフにより、ケーブルを最大限に保持 防水及び防塵 電流 極数に応じて1 A、5 A及び8 電圧 極数に応じて50 V、125 V及び250V セキュアなタンパプルーフ機構を備えた接続 圧着及びはんだ付け接点. 用途. 優れた耐環境性により、Buccaneer 400シリーズ産業用電源コネクタは、より高度な保護が必要な過酷な作業環境に最適です。主なエンジニアリング用途は、次のとおりです。. 産業用ポンプ シリンダ及びバルブ センサ及びスイッチ モータ及びファン 溶接機器 ボート及び船舶用機器 ナビゲーション機器 産業オートメーション 工具及び機械 プロセス制御 非常用及びポータブル照明. 環境. Bulgin Buccaneer丸形コネクタは、IP68侵入保護等級となっています。これは、かん合時に完全に密閉されて埃が入らず、防水処理されていることを意味します。最も厳しい環境での使用に適しています。. よくある質問. - 推奨される工具はありますか? - 最良の結果を得るには、手持圧着工具 841-8715 841-8715 を使用することをお勧めします。接点のサイズに応じて位置決め工具も推奨されます 841-8727 841-8727 は、5 A接点のポジショナです(4.6及び8ウェイコネクタ) 他のアクセサリはありますか? - ねじ付きダストキャップで、コネクタを未使用時に保護できます。品番 4261-237 4261-237 を参照してください。
    仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュアプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 8.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, PX0921/03/P BULGIN

    Bulgin 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, PX0921/03/P

    BULGIN
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    シャーシソケット / フランジソケット / インラインカプラソケットと接続するケーブルプラグです。 シャーシプラグ / フランジプラグ / インラインカプラプラグと接続するケーブルソケットです。. インラインプラグ及びソケット. 直径46 mm、長さ127 mm
    仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68シリーズ = Buccaneer 900RoHS指令(10物質対応)対応

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体