2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様製品群:Buccaneer Standard シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント プラグ コンタクト数:2 円形 コンタクト タイプ:ネジ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:ニッケル SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:8mm 最小ケーブル径:6mm 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:10A 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP68 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:-20ーC 定格電圧 VAC:277V アズワン品番65-1351-37
1個
5,098 税込5,608
欠品中

仕様製品群:汎用 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:ネジ ピン カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:ニッケル SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) ブレークダウン電圧 Vbr:4.2kV コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:標準 パワーエントリー コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:3A 種別:プラグ 絶縁抵抗:10000MΩ 材質:ガラス充填 ナイロン 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:-20ーC 終端方法:ネジ 定格電圧:250VAC 定格電圧 VAC:250V アズワン品番65-1351-31
1個
3,298 税込3,628
欠品中

『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります