丸型コネクタその他関連用品 :「コネクター 3極」の検索結果
仕様MX34ストレートピンヘッダ. 横ピッチ2.2mm、対向間隔3mmの小型軽量、基板対電線コネクタ 最大40極でコネクタ挿抜力が80N以下の低挿抜力タイプ 外力に強いボックスタイプでこじりに強いソケットコンタクト
ピッチ(mm)2.2
極数24
シリーズMX34
定格電流(A)3
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型コネクタ本体
- 丸型コネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。