2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IECインレット フランジマウント 6A 250 V ac
医療機器用電源インレットラインフィルタ医療機器に最適な最小漏洩電流医療機器に最適な最小漏洩電流 2 素子回路は、1 MHz 超の基本的な EMI 減衰を実現します 無線周波数において機器シャーシを電源ラインアースから隔離する内蔵線路接地インダクタ付属(Cサフィックスバージョン) フランジ取り付け 静電容量出力
仕様●シリーズ:Corcom H●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●動作温度範囲:-10 ℃ → +40 ℃●深さ:20.6mm●寸法:50.3 x 20.6 x 55.9mm●コード番号:186-3888 アズワン品番65-7769-97
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IECフィルタ 2ヒューズ 2極 フランジマウント 10A 250 V ac
PシリーズIEC電源インレットC-14。TE Corcom Pシリーズは、フットプリントが小さな汎用電力入力モジュールの包括的シリーズです。 この電力入力モジュールは、標準のIEC60321-1 C14電源インレットを備えています。メトリック及び北米向けヒューズ機能や、オプションのDPSTオン / オフスイッチ、2つの電圧選択オプションも揃っています。 このシリーズは、汎用、医療用、高性能EMIフィルタ用のフィルタオプションを備えています。 Pシリーズ電源入力モジュールは、800を越える構成でワイド
仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:2●スイッチタイプ:2極●結線方法:ファストン●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●動作周波数:50/60Hz●IECコネクタタイプ:C14●コード番号:782-6632 アズワン品番65-7729-55
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります