「極数」から絞り込む
2(2)
3(2)
4(2)
6(2)
9(1)
15(2)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジング
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクト
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
種別ソケットコンタクト
。電源から高ピン密度基板接続まで、さまざまなキャビティオプションのタイマーコネクタハウジングが用意されています。これらのコネクタはタイマーコンタクトに対応しており、ピンとレセプタクルのどちらのハウジングでも使用できます。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●行数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Timer Connector System●色:黒●結線方法:圧着●高さ:26mm●幅:18.8mm●深さ:22.4mm●シリーズ番号:929505 です●コード番号:189-5832
アズワン品番65-7775-60
1箱(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
。電源から高ピン密度基板接続まで、さまざまなキャビティオプションのタイマーコネクタハウジングが用意されています。これらのコネクタはタイマーコンタクトに対応しており、ピンとレセプタクルのどちらのハウジングでも使用できます。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:Junior Power Timer●色:黒●高さ:29.5mm●幅:23.5mm●ハウジング材質:PBT●シリーズ番号:929504●コード番号:189-5830
アズワン品番65-7775-44
1箱(2000個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。