「極数」から絞り込む
1(1)
Wurth Elektronik WR-LECO シングルコンタクト SMT 垂直ポークインコネクタは、りん青銅素材でスズめっきが施され、0.823-0.418mm 2動作温度: -40 → +130 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 10 m Ω
仕様●入数:1リール(1200個入り)●シリーズ:WR-LECO●オス/メス:メス●プラグ/ソケット:ソケット●タイプ:ポークインコネクタ●実装タイプ:表面実装●コード番号:230-2009
極数1
定格電圧(V)AC2200、AC600
定格電流(A)7
アズワン品番65-7568-83
1セット(1200個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。