ナイロンコネクタ本体・ハウジング :「コネクタ マウント」の検索結果
「極数」から絞り込む
2(7)
3(10)
4(23)
5(10)
6(25)
8(13)
10(11)
12(22)
16(7)
20(18)
極数をもっと見る
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
極数4
シェルサイズ7
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC150/DC200
定格電流(A)2
結合方式ワンタッチ
結線方法はんだ
長さ(mm)53.25
幅(mm)32
ピッチ(mm)1.27
極数50
シリーズDX
定格電圧(V)125AC
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法ジャックスクリュー
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
長さ(mm)57.28
幅(mm)17.2
ピッチ(mm)1.27
極数80
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
長さ(mm)69.98
幅(mm)18.2
ピッチ(mm)1.27
極数100
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
極数68
シリーズDX
深さ(mm)11
材質(ハウジング)亜鉛
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
長さ(mm)38.23
ピッチ(mm)1.27
極数50
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
長さ(mm)33.4
ピッチ(mm)1.27
極数20
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
長さ(mm)40.16
幅(mm)32.5
ピッチ(mm)1.27
極数36
シリーズDX
定格電圧(V)125AC
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法ジャックスクリュー
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチクイックラッチ
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
長さ(mm)19.18
ピッチ(mm)1.27
極数20
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な
長さ(mm)30.81
幅(mm)20.95
寸法(mm)30.81×20.95×12.55
ピッチ(mm)2.76
極数9
定格電圧(V)350.0、490.0
定格電流(A)3
深さ(mm)12.55
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1箱(3個)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)35
幅(mm)35
ピッチ(mm)2.5
極数16
シリーズ1600
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)10
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)70
接続方向ストレート
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
仕様ディスクリートワイヤ用 D サブミニチュア圧着コネクタディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタ。 AWG28 → AWG20 に使用可能な端子 プラグにアースディンプルを取り付けます。モデル CD コネクタは、 SM シリーズ(サブミニチュア)角型マルチコンタクト圧着コネクタです。CD 圧着タイプコネクタは、ディスクリートワイヤ終端用の圧着タイプ D サブミニチュアコネクタです。9 極、 15 極、 25 極、 37 極のタイプがあります。AWG28 → AWG20 に使用可能な
長さ(mm)39.14
幅(mm)20.97
寸法(mm)39.14×20.97×12.55
ピッチ(mm)2.76
極数15
定格電圧(V)350.0、490.0
定格電流(A)3
深さ(mm)12.55
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1個
¥969
税込¥1,066
欠品中
仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ
極数5
シリーズJR
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)5
材質(ハウジング)アルミニウム
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
仕様JIS C 5432. HRS ( Hirose ) JR16 シリーズコネクタ
極数10
シリーズJR
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250
定格電流(A)5
材質(ハウジング)真鍮
シェルサイズ16
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-25
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様JIS C 5432. HRS ( Hirose ) JR16 シリーズコネクタ
極数7
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(ハウジング)真鍮
シェルサイズ16
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様ポール形式:3P
極数3
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250.0、350.0
定格電流(A)10
材質(ハウジング)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性電子機器用の丸型コネクタ
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーメス
接合型ネジ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様シャーシプラグ(オス). オスコンタクト付きレセプタクル
極数6
シリーズLF
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)30
定格電流(A)2
材質(ハウジング)亜鉛
シェルサイズ7
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)37
幅(mm)37
ピッチ(mm)2.5
極数24
シリーズ1600
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)13
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)70
接続方向ストレート
1個
¥990
税込¥1,089
5日以内出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)45
幅(mm)45
ピッチ(mm)2.5
極数34
シリーズ1600
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)13
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)70
接続方向ストレート
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
長さ(mm)39.14
幅(mm)20.95
ピッチ(mm)2.76
極数15
シリーズCD
定格電圧(V)350.0、490.0
定格電流(A)3
深さ(mm)12.55
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-55
接続方向ストレート
1箱(3個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様ポール形式:5P
極数5
シリーズJR
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)250.0、350.0
定格電流(A)5
材質(ハウジング)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性電子機器用の丸型コネクタ
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-25
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様シャーシプラグ(オス). オスコンタクト付きレセプタクル
極数3
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
材質(ハウジング)亜鉛
材質(コンタクト)青銅
シェルサイズ7
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)33
幅(mm)33
ピッチ(mm)2.5
極数20
シリーズ1600
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)13
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)70
接続方向ストレート
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)25
幅(mm)25
寸法(mm)25×10×13.5
ピッチ(mm)2.5
極数8
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)10
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-30
接続方向ストレート
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
仕様Hirose 丸型コネクタHirose JR シリーズ 3 コンタクトオス丸型コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac 、定格電流最大 10 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、ねじ式かん合が特長で、取り付け部に 5 本のキーを差し込んで簡単かつ確実に接続することができ、スムーズなカップリングが実現します。アルミ合金製で、ニッケルめっきに銀めっき銅合金コンタクトが付いています。 Hirose JR 製品 JIS C 5432 に準
極数3
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(ハウジング)真鍮
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥3,430
税込¥3,773
5日以内出荷
仕様JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ
極数5
シリーズJR
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)250.0、350.0
定格電流(A)5
材質(ハウジング)メタル
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機 丸形コネクタヒロセ電機 JR シリーズ 5極コンタクトオス丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac / 350 V dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 5 A です。このコネクタは、ねじ式かん合により、取り付け部に5 本のキーを差し込んで簡単と確実に接続することができ、スムーズなカップリングを実現します。アルミ合金製とニッケルめっきで、銀めっき銅合金の端子が付いています。 ヒロセ JR 製品 JIS C 5432 に準拠
極数5
シリーズJR
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)250.0、350.0
定格電流(A)5
材質(ハウジング)真鍮
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル
極数20
シリーズLF
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)30.0、42.0
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
1箱(5個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
仕様ヒロセLFシリーズリアパネル取り付けレセプタクルコネクタ. ヒロセLFシリーズのリアパネル取り付けコネクタは、自己整列するコンポーネントを特長としているため、組み立て時に高価な工具を使用する必要がありません。 防水性があり、IP68保護等級相当(かん合時)の安全なバヨネット式の耐ねじれ振動ロックを装備しています。医療機器、射出成形、センサ、ロボット、CCTVカメラ工場機器などを含む様々な用途に最適です。. 特長と利点. 自動整列で、複雑な工具が不要 IP68保護等級(かん合時) 耐振バヨネットロック 動作
極数4
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
材質(ハウジング)亜鉛
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス to メス
接合型バヨネット
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様ケーブルソケット(メス). 直径11.5 mm、長さ36.3 mm. メスコンタクト付きジャック
極数12
シリーズLF
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)30.0、42.0
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
1箱(5個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様ケーブルソケット(メス). 直径11.5 mm、長さ36.3 mm. メスコンタクト付きジャック
極数3
シリーズLF
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
シェルサイズ7
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様ケーブルプラグ(ジャック). オスコンタクト付きジャック
極数4
シリーズLF
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
1箱(5個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様ケーブルプラグ(オス). オスコンタクト付きプラグ
極数11
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)125
定格電流(A)2.0 , 10.0
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1箱(5個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル
極数12
シリーズLF
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)30.0、42.0
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
1箱(5個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様ケーブルプラグ(メス). メスコンタクト付きプラグ
極数20
シリーズLF
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)30.0、42.0
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1箱(5個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様ケーブルソケット(メス). 直径11.5 mm、長さ36.3 mm. メスコンタクト付きジャック
極数4
シリーズLF
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
1箱(5個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル
極数3
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル
極数4
シリーズLF
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
1箱(5個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。