「極数」から絞り込む
2(25)
3(25)
4(52)
6(52)
8(28)
10(39)
12(47)
14(16)
16(27)
20(39)
極数をもっと見る
ピッチ(mm)2.76(開口部)
使用温度範囲(℃)-55~85
定格電圧(V)AC350
耐電圧1250V(MAX)
列数2(嵌合部)
コネクタ形状プラグ
結線方式圧着
表面仕上げニッケル(外装)
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)3
シェルサイズ5
結線方法圧着
極数4
結線方法半田付け
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電流(A)10
コネクタ形状プラグ
定格電圧 DC V125
塩水噴霧48時間(耐腐食性)
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)14.8(ピッチ方向)×41.8×14.8
外装金属
安全規格UL、 TUV
接点材質金メッキ
定格電圧 AC V125
ケーブル外径(Φmm)7.3
ロックバイヨネット
適合電線範囲 AWG(#)最大16
防水性IP68
耐電圧(V)最大1250
挿抜回数1000
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
防水性能:かん合状態でIPX7、IPX8。外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用可能
仕様パーツ:Clamp metal, Cap, CAP、フィンガープロテクト:無
寸法(mm)シェル:25, 13, 16, 21
極数3, 4, 5, 7, 10, 24
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電流(A)3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0
コネクタ形状プラグ, レセプタクル, 端子, その他、コードクランプ, アクセサリー
定格電圧 DC VDC 140.0, 350.0, 420.0
仕上外装表面:ニッケル, クローム
機能シールド:無
時間塩水噴霧耐腐食性):500 h
接触抵抗(mΩ)3.0, 5.0 Max.
外装金属
安全規格UL
定格電圧 AC VAC 100.0, 250.0, 300.0
ケーブル外径(Φmm)4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0
ロックねじ止め
メッキ接点部:銀
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7, IP X8
耐電圧(V)1000, 3000 Max.
結線方法半田付け, 圧着
挿抜回数100, 500
1個
¥4,698
税込¥5,168
16日以内出荷
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
寸法E(mm)8
寸法C(mm)10
シェルサイズB
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
シェルサイズ5
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC350
定格電流(A)3
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC350
定格電流(A)3
シェルサイズ5
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
極数15
シェルサイズ5
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC350
定格電流(A)3
1個
¥619
税込¥681
92日以内出荷
シェルサイズ6
材質シェル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、コンタクト:真鍮、インサート:ポリフェニレンサルファイド(PPS)
定格電圧100VAC、140VDC
定格電流(A)2
防塵防水性能IP67/68 - ほこり止め、防水型
難燃性UL94 V-0
コネクタプラグ、雄ピン
ポジション6
動作温度(℃)-25~85
適合ケーブル(Φmm)4.20~5.00(0.165インチ~0.197インチ)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC400
定格電流(A)3
結線方法はんだ
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)0.5
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状メス
結線方法圧接
極数10
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
形状ストレート
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)0.5
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
サイズミニチュア
シリーズHRM
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Max)85
動作周波数(GHz)12.4
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
インピーダンス(Ω)50
結線方法はんだ
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
タイプコンタクト
シリーズPCN
定格電流(A)2
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法圧着
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)金
1箱(20個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)1
コンタクト形状オス
結線方法圧着
仕様ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止
極数4
シリーズHR10
定格電圧(V)150ac、200dc
定格電流(A)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
タイプローコストタイプ
種類丸型
耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)
定格電流(A)2
仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
結線方法はんだ
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン
使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%
結合方式ワンタッチ
コンタクトピッチ(mm)2.2
結線方法圧着
形状ストレート
種類角型
寸法H(mm)1.2
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)1
寸法I(mm)24.37
寸法G(mm)6.17
コンタクト形状メス
結線方法圧着
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)90
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
極数8
種類角型
コンタクト形状メス
形状アングル
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)0.5
結合方式ワンタッチ
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ
種類丸型
コンタクト形状メス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC/DC250
端子の種類ばら端子
使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%
メッキ部分金めっき
汎用工具が使用可能。圧着端子は、JISC9711適合の圧着工具で結線可能です。端子接触部は、接触信頼性の高い金めっきを採用。安全規格(UL、TUV)を取得。
用途プラスチックシェル屋外用防水コネクタ
種類丸型
結線方法圧着
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-40~+105(一般定格)、-40~+65(UL規格認定定格)
定格電圧(V)AC/DC1000
端子の種類バラ端子
定格電流(A)24(周囲温度25℃時)
保存温度範囲(℃)-10~+60
結線方式圧着
メッキ厚(μm)接触部/0.2
使用温度範囲(℃)-25~+85
保存温度範囲(℃)-10~+60
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
耐振性10μs以上の電気的瞬断がないこと
衝撃10μs以上の電気的瞬断がないこと
繰返し性動作:接触抵抗8mΩ以下/2000回
温度サイクル絶縁抵抗100MΩ以上
耐湿性絶縁抵抗: 100MΩ以上(乾燥時)
シェルサイズ15
ロック機構速着脱方式
コネクタプラグ
材質外装シェル:黄銅、亜鉛合金、アルミ合金、絶縁物:ジアリルフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、PPS/UL94V-0(黒色)
表面処理外装シェル:ニッケルめっき、クロムめっき、端子:銀めっき
材質(端子)黄銅また銅合金
クランプ範囲(mm)6.5~11.5
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)AC/DC250
定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン
使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%
結合方式ワンタッチ
コンタクトピッチ(mm)2.2
結線方法圧着
極数88
種類角型
コンタクト形状メス
形状アングル
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)1
結合方式ワンタッチ
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法圧着
形状ストレート
定格電圧(V)AC/DC250
端子の種類ばら端子
使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)
保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%
メッキ部分金めっき
長さ(mm)53.25
幅(mm)32
ピッチ(mm)1.27
極数50
シリーズDX
定格電圧(V)125AC
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法ジャックスクリュー
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
長さ(mm)57.28
幅(mm)17.2
ピッチ(mm)1.27
極数80
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
極数1
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
形状ストレート
寸法D(Φmm)3.5
適合ケーブル1.5D-2V
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。