Lumberg DC電源プラグ 2.0A 24.0 V 4.1mm 6.5mm 1636 06LUMBERG
Lumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ ), NEB/Jシリーズ, パネルマウント, ソケットLUMBERG
Lumberg DC電源プラグ 10.0A 24.0 V 1636 07LUMBERG
Lumberg DC電源プラグ 3A 24VDC 2.5mm 5.5mm 1634 02LUMBERG
電源コネクタ 産業用コネクタ パネルマウント ソケット 1箱 250個入LUMBERG
DC電源プラグ 1.0A 12.0 V 2.5mm 5.5mm 1箱 100個入LUMBERG
DC電源プラグ 3.0A 34.0 V 1.98mm 6.0mm 1箱 100個入LUMBERG
DC電源ソケット 500.0mA 12.0 V 1袋 250個入LUMBERG
電源コネクタ 産業用コネクタ NES/Jシリーズ ケーブルマウント プラグ 1箱 100個入LUMBERG
DC電源プラグ 500.0mA 12.0 V 2.1mm 5.5mm 1箱 100個入LUMBERG