3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Male Supply Plugs。Male supply connectors, for soldering onto wires。Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.1mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:NES/J●コード番号:190-3287 アズワン品番65-7731-82
1箱(100個)
16,980 税込18,678
欠品中

Male Supply Plugs。Male supply connectors, for soldering onto wires。Available in 3 internal diameter sizes: 1.4 mm, 2.1 mm and 2.5 mm.
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:2.5mm●外径:5.5mm●定格電圧:12.0 V●長さ:43.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:XNES/J●コード番号:190-3288 アズワン品番65-7655-64
1箱(100個)
21,980 税込24,178
欠品中

電源プラグの直径は 2.15 mm です。NES 1 と入力します。 2 極、2.15 mm 穴、グレー
仕様●DC電源コネクタタイプ:DCプラグ●内径:1.98mm●外径:6.0mm●定格電圧:34.0 V●幅:21.0mm●ピン径:2.0mm●表面処理:コンタクト:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:NEB/J●コード番号:190-3271 アズワン品番65-7764-10
1箱(100個)
53,980 税込59,378
欠品中

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります