「極数」から絞り込む
2(1)
Schurter FMLBシリーズフィルタ。Schurter FMLBシリーズは、高性能の減衰フィルタです。特に周波数が10 kHz → 30 MHzの対称干渉に対して有効です。ラインフィルタ機能は、2ポジションモデル又は高減衰モデルに用意されています。このシリーズは、6.3 x 0.8 mmクイックコネクト又はねじ止め端子を備え、ねじ止めシャーシを上部から取り付けるようになっています。特長と利点:。標準用途向けの設計 減衰性能が向上した2段ラインフィルタ 電源の干渉電圧に対する保護
仕様●定格電流:20A●実装タイプ:ねじ取り付け●コード番号:878-4532
アズワン品番65-7789-66
1袋(10個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Schurter FSS2シリーズ。Schurter FSSシリーズは、非常に高性能の対称減衰フィルタです。特に周波数が10 kHz → 30 MHzの対称干渉に対して有効です。 ラインフィルタ機能は、2ポジションモデル又は高減衰モデルに用意されています。 このシリーズは、6.3 x 0.8 mmクイックコネクト又はねじ止め端子を備え、ねじ止めシャーシを上部から取り付けるようになっています。要件の拡大に備えた設計 減衰性能が向上した2段ラインフィルタ 電源の干渉電圧に対する保護 スイッチング電源用途に特に最適 IEC / UL60950準拠の機器用に最適
仕様●定格電流:10A●実装タイプ:ねじ取り付け●コード番号:878-4582
アズワン品番65-7789-63
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
4700シリーズ。Schurter 4700シリーズの業務用固定ストレインリリーフ製品です。 ストレインリリーフは意図せずにプラグが抜けるのを保護します。前面でねじ止め
仕様●種類:コード保持ストレインリリーフ●併用可能製品:コード保持ストレインリリーフ●コード番号:190-2962
アズワン品番65-7762-96
1箱(100個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
4700シリーズ。Schurter 4700シリーズの業務用固定ストレインリリーフ製品です。 ストレインリリーフは意図せずにプラグが抜けるのを保護します。前面でねじ止め
仕様●種類:コード保持ストレインリリーフ●併用可能製品:コード保持ストレインリリーフ●コード番号:190-2964
アズワン品番65-7652-72
1箱(100個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
。Schurter IECアクセサリ。Schurterの業務用IECアクセサリです。 アクセサリには、主に誤ってプラグから切断されないよう設計されているコード保持用ストレインリリーフなどがあります。前面でねじ止め
仕様●種類:背面カバー●併用可能製品:背面カバー●コード番号:190-2980
アズワン品番65-7767-10
1箱(100個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
Schurter IECアクセサリ。Schurterの業務用IECアクセサリです。 アクセサリには、主に誤ってプラグから切断されないよう設計されているコード保持用ストレインリリーフなどがあります。前面でねじ止め
仕様●種類:背面カバー●併用可能製品:背面カバー●コード番号:876-7900
アズワン品番65-7789-97
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
IEC/EN60950。VDE認証番号: 40004665 (FKE、FKF、FKV、FKW)、ULファイル番号: E72928 (FKE、FKF、FKV、FKW)。KFAシリーズ。ラインフィルタ付きのSchurterのKFAシリーズの電力入力モジュールは、背面取り付けで効率的に組み立てられます。KFAシリーズは、ヒューズリンクを交換する前に確実にプラグを除去できるVロックノッチを特長としています。金属めっきプラスチック製ハウジングでの使用に最適です。特長と利点:。2極ヒューズホルダ付き電力入力モジュール 前面又は背面からのねじ止めタイプ / 前面からのスナップインタイプ ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 ヒューズホルダには、装置の前面からアクセスできます。 端子クイックコネクト: 4.8 x 0.8 mm
仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:2●ヒューズサイズ:5×20mm●結線方法:クイックコネクト●実装タイプ:ネジ●動作周波数:50 (IEC) Hz、 60 (UL / CSA) Hz●IECコネクタタイプ:C14●幅:34mm●深さ:51mm●高さ:44mm●コード番号:867-1944
極数2
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
アズワン品番65-7710-35
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
IEC / UL60950準拠の機器用医療用バージョンは、IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適。DC12シリーズ。SchurterのパワーエントリモジュールDC12シリーズは、ラインフィルタとラインスイッチを備えた高性能IECインレットです。これらのDC12インレットは、ラッチ式コードセット用の「Vロック」ノッチを備えています。これらのIECフィルタはコンパクト設計になっており、白又は黒で提供されています。DC 12シリーズは、高突入電流に対応するスイッチを備えています。特長と利点:。前面又は背面からのねじ止め、前面からのスナップインなど、さまざまな取り付けオプションを用意。背面取り付けにより、コストを抑えた効率的なアセンブリを実現。6.3 x 0.8 mmのクイックコネクト端子。ラインスイッチ。小型。優れたシールド。シングル素子は配線済み。標準タイプと医療タイプを用意。照光式及び非照光式のラインスイッチオプション。黒色又は白色を用意。製品の用途:。DC12パワーエントリモジュールは、過渡負荷が高い用途に適しています。これらのIECインレットは、機器のインレット保護(クラスI / II)、1 / 2極のラインスイッチ、又は標準 / 医療用途のラインフィルタとして使用できます。
仕様●オス/メス:オス●定格電流:2A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:パネルマウント●IECコネクタタイプ:C14●幅:44.3mm●深さ:60.5mm●高さ:34.4mm●コード番号:500-6148
アズワン品番65-7778-54
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。