絞り込み
ブランド
  • WALTHER
  • フエニックス・コンタクト(846)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(811)
  • AMPHENOL(573)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(489)
  • JST(日本圧着端子製造)(174)
  • ハーティング(129)
  • 日本モレックス(molex)(66)
  • ワゴジャパン(61)
  • SCHURTER(42)
  • DEUTSCH(37)
  • Lumberg Automation(30)
  • Hirschmann Test & Measurement(24)
  • BULGIN(22)
  • XP POWER(21)
  • GB[制御機器](15)
  • SUPERIOR ELECTRIC(11)
  • Positronic(11)
  • LUMBERG(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
プラグ フリー 400V 63A 3P+N+EWAY WALTHERプラグ フリー 400V 63A 3P+N+EWAYWALTHER
44,980税込49,478
1個
23日以内出荷
仕様定格電流:63A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド ホワイト IP定格:IP67 製品群:Commando 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309 種別:プラグ コンタクト数:5 アウトレット数:1 ピンフォーマット:3P + N + E ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):63A 終端方法:ネジ 定格電圧:400Vアズワン品番65-1589-57
ソケット フリー 400V 32A 3P+N+EWAY WALTHERソケット フリー 400V 32A 3P+N+EWAYWALTHER
7,398税込8,138
1個
欠品中
仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:ソケット ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド ホワイト IP定格:IP44 製品群:- 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 コネクタ タイプ:標準 パワーエントリー コンタクト 終端:ネジ 種別:レセプタクル コンタクト数:5 アウトレット数:1 ピンフォーマット:3P + N + E ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):32A 終端方法:ネジ 定格電圧:400Vアズワン品番65-1411-64
ソケット フリー 230V 32A 2P+EWAY WALTHERソケット フリー 230V 32A 2P+EWAYWALTHER
7,198税込7,918
1個
欠品中
仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:230V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:ソケット ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:- 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 種別:レセプタクル コンタクト数:3 アウトレット数:1 ピンフォーマット:2P+E ポール コンフィギュレーション:2P+E RMS 電流(Irms):32A 終端方法:ネジ 定格電圧:230Vアズワン品番65-1589-47
ソケット SCHUKO 固定 ヒンジ カバー WALTHERソケット SCHUKO 固定 ヒンジ カバーWALTHER
5,898税込6,488
1個
23日以内出荷
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:250V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:2P コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:- 種別:レセプタクル アウトレット数:1 定格電圧:250VACアズワン品番65-1591-59
ソケット フリー 400V 16A 3P+N+EWAY WALTHERソケット フリー 400V 16A 3P+N+EWAYWALTHER
5,998税込6,598
1個
欠品中
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:ソケット ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:- アクセサリー タイプ:サーフェスプレート ベース マウント 色:レッド 適合製品:201 PV Jr. Vise & 300 & 305 ベース 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:400Vアズワン品番65-1591-55
インレット 表面 400V 16A 3P+N+EWAY WALTHERインレット 表面 400V 16A 3P+N+EWAYWALTHER
13,980税込15,378
1個
23日以内出荷
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:Inlet ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:- 色:レッド 外部幅:74mm 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:400Vアズワン品番65-1589-85
プラグ フリー 400V 16A 3P+N+EWAY WALTHERプラグ フリー 400V 16A 3P+N+EWAYWALTHER
5,998税込6,598
1個
23日以内出荷
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド ホワイト IP定格:IP44 製品群::Commando CEEtyp シリーズ 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 コネクタ タイプ:標準 パワーエントリー コンタクト 終端:ネジ 種別:プラグ コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+Eアズワン品番65-1416-02
プラグ フリー 400V 32A 3P+N+EWAY WALTHERプラグ フリー 400V 32A 3P+N+EWAYWALTHER
6,198税込6,818
1個
23日以内出荷
仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド ホワイト IP定格:IP44 製品群:- 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 コネクタ タイプ:標準 パワーエントリー コンタクト 終端:ネジ 種別:プラグ コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):32A 終端方法:ネジ 定格電圧:400Vアズワン品番65-1589-53
パワー エントリー コネクタ ソケット 16A WALTHERパワー エントリー コネクタ ソケット 16AWALTHER
6,898税込7,588
1個
23日以内出荷
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:230V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:Commando 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 色:ブルー コンタクト 終端:ネジ 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:3 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:2P+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:230Vアズワン品番65-1589-79

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング