仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:230V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:Inlet ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:Commando 色:ブルー 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:3 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:2P+E RMS 電流(Irms):32A 終端方法:ネジ 定格電圧:230V
アズワン品番65-1589-86
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:24V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:2P コネクタ 色:バイオレット IP定格:IP44 製品群:Commando 色:パープル 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:2 アウトレット数:1 RMS 電流(Irms):16A 定格電圧:24V 最大格電圧AC:25V 最小格電圧AC:20V
アズワン品番65-1589-91
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:ソケット ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:Comm&o 色:レッド 外部幅:74mm 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V
アズワン品番65-1411-66
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:Inlet ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:- 色:レッド 外部幅:74mm 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V
アズワン品番65-1589-85
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:Inlet ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:Commando 色:レッド 外部幅:82mm 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):32A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V
アズワン品番65-1589-87
1個
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:230V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:Commando 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 色:ブルー コンタクト 終端:ネジ 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:3 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:2P+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:230V
アズワン品番65-1589-79
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。