3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
2(2)
3(2)
4(2)
5(2)
6(2)
7(2)
8(2)
9(2)
10(2)
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)250(最大) 仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263 種別圧着ハウジング 形状メス形状 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)3(最大) 材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 電線挿入角度ストレート パネルマウント不可
1パック(10個)
76 税込84
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります