絞り込み
ブランド
  • Delphi
  • フエニックス・コンタクト(846)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(810)
  • AMPHENOL(571)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(483)
  • JST(日本圧着端子製造)(174)
  • ハーティング(129)
  • 日本モレックス(molex)(66)
  • ワゴジャパン(61)
  • SCHURTER(42)
  • DEUTSCH(36)
  • Lumberg Automation(30)
  • Hirschmann Test & Measurement(24)
  • BULGIN(22)
  • XP POWER(21)
  • GB[制御機器](15)
  • SUPERIOR ELECTRIC(11)
  • Positronic(11)
  • LUMBERG(10)
  • WALTHER(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
自動車用コネクタ 2極 メス 1袋 10個入 Delphi自動車用コネクタ 2極 メス 1袋 10個入Delphi
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
密閉型カップリングハウジング
仕様●極数:2●オス/メス:メス●シリーズ:Apex●コード番号:673-7950アズワン品番65-7787-46
ワイヤシール ワイヤシール GT150シリーズ 1袋 100個入 Delphiワイヤシール ワイヤシール GT150シリーズ 1袋 100個入Delphi
2,498税込2,748
1袋(100個)
7日以内出荷
Delphi GT150 シリーズキャビティシールこのキャビティプラグ及びキャビティケーブルシール製品は、Delphi GT150 シリーズの車載コネクタに適しています。キャビティプラグは、コネクタ内の空きキャビティを塞いで耐候性を実現するために使用されます。ケーブルシールは、配線の位置合わせと耐候性を確保するために使用されます。
仕様●タイプ:シールプラグ●シリーズ:GT150●コード番号:896-1833アズワン品番65-7482-71
自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタ Delphi自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタDelphi
269税込296
1個
7日以内出荷
Delphi Weather-Packシールドオス自動車コネクタアセンブリWeather-Packシールドオス自動車コネクタアセンブリは、トリプルリブのシリコンコネクタとキャビティシールを備え、極端な温度、化学薬品、流体に耐えられるように設計されています。 これらのWeather-Pack自動車コネクタの端子はスズでめっき処理され、特殊なコアウィングを備え、圧着のみで接続できるようになっています。そのためはんだが不要で、端子のデュアルタングがバックアウトを防ぎます。 これらのWeather-Pack自動車コネクタは、二次ロック及びコネクタ位置保証(CPA)とともに実用的なロッキングインデックスを使用し、誤かん合を防止 Weather Packシールド自動車コネクタの代表的な用途は、商用車や海上用など、過酷な環境で使用される低エネルギーかつ低電圧の自動車です。 かん合コネクタ、圧着端子、ケーブルシールについては、表を参照してください。
仕様●極数:3●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:20A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Weather-Pack●色:黒●結線方法:圧着●高さ:20.5mm●幅:31.9mm●ハウジング材質:PA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:801-0774アズワン品番65-7569-66
圧着端子 端子 Metri-Pack 280シリーズ オス 1袋 100個入 Delphi圧着端子 端子 Metri-Pack 280シリーズ オス 1袋 100個入Delphi
8,898税込9,788
1袋(100個)
7日以内出荷
Delphi Metri-Pack 280自動車コネクタ用シールド圧着端子Metri-Pack 280自動車コネクタで使用するMetri-Pack 280オス / メスシールド圧着コンタクト。 Metri-Pack 280オス / メスシールド圧着コンタクトは、スズめっきを施したスズ黄銅で作られています。 品番 ; 801-1073 801-1073 (メス)及び ; 801-1089 801-1089 (オス)は、3.0 → 2.0 mm ケーブル製品で使用 品番 ; 801-1086 801-
仕様●シリーズ:Metri-Pack 280●オス/メス:オス●コード番号:801-1089アズワン品番65-7569-58
自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタ Delphi自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタDelphi
229税込252
1個
7日以内出荷
Metri-pack 150シリーズ自動車コネクタは、海上 / 電気機器 / 産業用制御のほとんどで必要とされる要件を満たしているか、又はその要件を上回っています。Delphi Metri-Pack 150シールドオス自動車コネクタMetri-Pack 150シールドオス自動車コネクタは、環境保護のためトリプルリブのシリコンゴム製シールを使用しています。 これらのMetri-Pack 150シールドオス自動車コネクタは、低エネルギー、低電圧という特性があり、最大連続電流は14 Aです。化学薬品や摩耗への耐性が高く、-40 → 125℃の幅広い温度に耐えられます。 Metri-Pack 150自動車コネクタに適した用途には、エネルギーが非常に低く、環境保護性能が必須の電気エンジン車両などがあります。 かん合部とアクセサリについては、表を参照してください。
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:14A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Metri-Pack 150●色:黒●結線方法:圧着●高さ:22mm●幅:29mm●深さ:45.5mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:801-0907アズワン品番65-7569-52
自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1袋 10個入 Delphi自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ 1袋 10個入Delphi
3,798税込4,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Delphi GT150密閉型オス車載用コネクタDelphi GT150シリーズの密閉型オス車載用コネクタは、ブレード幅が1.5 mmとなっています。この車載用コネクタは、SAE R J2030高耐久コネクタ規格をクリアした銀めっきインターフェイスを備えています。各コネクタは、最大電流容量が15 Aで、使用温度範囲が-40 → 125℃となっています。
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●定格電流:15A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:GT 150●色:黒●結線方法:圧着●高さ:19.4mm●幅:38.6mm●深さ:43.4mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:896-1956アズワン品番65-7482-63

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング