2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Metri-pack 150シリーズ自動車コネクタは、海上 / 電気機器 / 産業用制御のほとんどで必要とされる要件を満たしているか、又はその要件を上回っています。Delphi Metri-Pack 150シールドオス自動車コネクタ。Metri-Pack 150シールドオス自動車コネクタは、環境保護のためトリプルリブのシリコンゴム製シールを使用しています。 これらのMetri-Pack 150シールドオス自動車コネクタは、低エネルギー、低電圧という特性があり、最大連続電流は14 Aです。化学薬品や摩耗への耐性が高く、-40 → 125℃の幅広い温度に耐えられます。 Metri-Pack 150自動車コネクタに適した用途には、エネルギーが非常に低く、環境保護性能が必須の電気エンジン車両などがあります。 かん合部とアクセサリについては、表を参照してください。
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:14A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Metri-Pack 150●色:黒●結線方法:圧着●高さ:22mm●幅:29mm●深さ:45.5mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:801-0907 アズワン品番65-7569-52
1個
449 税込494
欠品中

Delphi Weather-Packシールドオス自動車コネクタアセンブリ。Weather-Packシールドオス自動車コネクタアセンブリは、トリプルリブのシリコンコネクタとキャビティシールを備え、極端な温度、化学薬品、流体に耐えられるように設計されています。 これらのWeather-Pack自動車コネクタの端子はスズでめっき処理され、特殊なコアウィングを備え、圧着のみで接続できるようになっています。そのためはんだが不要で、端子のデュアルタングがバックアウトを防ぎます。 これらのWeather-Pack自動車コネクタは、二次ロック及びコネクタ位置保証(CPA)とともに実用的なロッキングインデックスを使用し、誤かん合を防止 Weather Packシールド自動車コネクタの代表的な用途は、商用車や海上用など、過酷な環境で使用される低エネルギーかつ低電圧の自動車です。 かん合コネクタ、圧着端子、ケーブルシールについては、表を参照してください。
仕様●極数:3●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:20A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Weather-Pack●色:黒●結線方法:圧着●高さ:20.5mm●幅:31.9mm●ハウジング材質:PA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:801-0774 アズワン品番65-7569-66
1個
279 税込307
欠品中

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング