ナイロンコネクタ本体・ハウジング :「風量」の検索結果
関連キーワード
吸入口が左右に360°回転します。空気圧調整ダイヤルにより風量調節できます。防振機能により脱落防止設計。
材質アルミ
質量(g)112
使用圧力(MPa)0.63
最高使用圧力(MPa)1.38
ねじサイズR(PT)1/4×Rc(PT)1/4
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。