「極数」から絞り込む
基板取付け式F型リセプタクルカナレ電気翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。(※1)
F型リセプタクル(中継タイプカナレ電気翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。(※1)
形状F(メス)-F(メス)タイプ中継タイプ入数20個
埋込み式F型リセプタクルカナレ電気翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。破損防止構造の埋め込みタイプです。(画像 図1)フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。(画像 図2)それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。FJ-JRUDBのフランジは黒色です。
形状F(メス)-F(メス)タイプ中継タイプ入数20個
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
ナイロンコネクタ本体・ハウジング の新着商品
ページ: 1/ 3