584件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトコネクタ ハウジング RCPT 9POS 2.54MM
仕様製品群:369 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:9 適合製品:AMP 396 シリーズ サイズ 22 ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP67 アズワン品番65-1377-31
1個
25,980 税込28,578
欠品中

フエニックス・コンタクトスリーブハウジング HCシリーズ
Phoenix Contact スリーブハウジングは、シングルロックラッチに使用される EVO -D ねじ接続用バヨネットフランジを備えています。モジュール幅が 1 つのモジュラコンタクトインサートに対応できます。ストレートケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-6379 アズワン品番65-7752-54
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトスリーブハウジング B24シリーズ B24
Phoenix Contact スリーブハウジング B24 は、ダブルロックラッチ用に製造されています。PA (ポリアミド)製で、2 つのケーブルアウトレットはストレート及びラテラルアウトレットです。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -40 ℃ ~ 25 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B24●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B24●サイズ:B24●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6275 アズワン品番65-7740-04
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトスリーブハウジング B6シリーズ B6
Phoenix Contact スリーブ B6 ハウジングは、シングルロックラッチ用に構成されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B6●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6277 アズワン品番65-7760-09
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様製品群:DRC シリーズ 種別:プラグ ポジション数:40 適合製品:AMP DRC シリーズ サイズ 16 ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PPS(Polyphenylene Sulphide,ポリフェニレンサルファイド)ガラス充填 本体 IP定格:IP68 定格電圧:250VDC 定格電流:13A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1358-42
1個
11,980 税込13,178
欠品中

仕様製品群:DRC シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:24 適合製品:AMP DRC シリーズ サイズ 16 ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PPS(Polyphenylene Sulphide,ポリフェニレンサルファイド)ガラス充填 本体 IP定格:IP68 定格電圧:250VDC 定格電流:13A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1358-35
1個
8,098 税込8,908
8日以内出荷

フエニックス・コンタクトハウジングブラケット 1袋 10個入
Phoenix Contact のシングルロックラッチ付き交換部品です。 HC-EVO-D25..BK ハウジングに使用します。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ハウジングブラケット●コード番号:207-5712 アズワン品番65-7518-75
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様製品群:DRC シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:70 適合製品:AMP DRC シリーズ サイズ 16 ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PPS(Polyphenylene Sulphide,ポリフェニレンサルファイド)ガラス充填 本体 IP定格:IP68 定格電圧:250VDC 定格電流:13A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1358-37
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

仕様製品群:DRC シリーズ 種別:プラグ ポジション数:24 適合製品:AMP DRC シリーズ サイズ 16 ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PPS(Polyphenylene Sulphide,ポリフェニレンサルファイド)ガラス充填 本体 IP定格:IP68 定格電圧:250VDC 定格電流:13A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1358-38
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷

フエニックス・コンタクトスリーブハウジング B10シリーズ B10
Phoenix Contact スリーブハウジング B10 は、ダブルロックラッチ用に製造されています。PA (ポリアミド)製で、2 つのケーブルアウトレットはストレート及びラテラルアウトレットです。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:B10●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6274 アズワン品番65-7737-22
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトハウジングブラケット 1袋 10個入
Phoenix Contact のシングルロックラッチ付き交換部品です。 HC-EVO-D15..BK ハウジングに使用します。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、
仕様●種類:ハウジングブラケット●コード番号:207-5711 アズワン品番65-7519-08
1袋(10個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトハウジング メス HCシリーズ 2極 B16
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B16 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 ねじ接続の M32 タイプ 2 個この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●オス/メス:メス●コード番号:201-5373 アズワン品番65-7762-63
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトハウジング メス HCシリーズ 2極 B6
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B6 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 2 x PG16 タイプのねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●オス/メス:メス●コード番号:201-6708 アズワン品番65-7750-76
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトハウジング メス HCシリーズ 2極 B10
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-3765 アズワン品番65-7757-40
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトハウジング メス HCシリーズ 2極 B10
。Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 2 x PG16 タイプのねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-5288 アズワン品番65-7757-60
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

Phoenix Contact スリーブハウジングは、アルミダイキャスト製のシングルロックラッチに使用します。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミ横方向のケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:Pg16●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5540 アズワン品番65-7751-44
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトハウジング メス HCシリーズ 2極 B10
Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、ダブルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 導電性シール材 M25 タイプのねじ接続 x 2 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●オス/メス:メス●コード番号:201-3764 アズワン品番65-7757-37
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

。Phoenix Contact スリーブハウジングは、アルミダイキャスト製のシングルロックラッチに使用します。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミ横方向のケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-6185 アズワン品番65-7741-27
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

Phoenix Contact スリーブハウジングは、アルミダイキャスト製のシングルロックラッチに使用します。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミストレートケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-5334 アズワン品番65-7758-39
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトハウジング HCシリーズ 1極 B6 上
Phoenix Contact スリーブハウジング B6 は、シングルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:1●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●ケーブルの進入角度:上●コード番号:201-6762 アズワン品番65-7740-51
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

。Phoenix Contact スリーブハウジングは、アルミダイキャスト製のシングルロックラッチに使用します。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミ横方向のケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M50●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6694 アズワン品番65-7735-99
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトハウジング HCシリーズ 1極 B6 上
Phoenix Contact スリーブハウジング B6 は、シングルロックラッチ用に製造されています。アルミダイキャスト製です。色:グレーアルミ耐塩水 ケーブルアウトレット x 1 動作周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:1●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●ケーブルの進入角度:上●コード番号:201-6336 アズワン品番65-7754-84
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Phoenix Contact スリーブハウジングは、アルミダイキャスト製のダブルロックラッチに使用します。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミストレートケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-3938 アズワン品番65-7757-83
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトハウジングブラケット D7 1袋 10個入
HC-D7 ハウジングに使用される Phoenix Contact 交換用ラッチです。PA 素材と黒色で構成されています。周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:ハウジングブラケット●サイズ:D7●コード番号:207-5769 アズワン品番65-7700-59
1袋(10個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

Phoenix Contact スリーブハウジングは、ねじロックタイプに使用し、アルミダイキャスト製です。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミストレートケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●コード番号:201-6183 アズワン品番65-7737-26
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトスリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 B6
スリーブハウジング B6、シングルロックラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、側面、高さ: 52 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:なし、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●併用可能製品:BB10 コンタクトインサート、DD24 コンタクトインサート、HC-B6 コンタクトインサート●コード番号:187-5837 アズワン品番65-7584-41
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

スリーブハウジング B16、ダブルロッキングラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、側面、高さ: 60 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:なし、M25 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●コード番号:187-5843 アズワン品番65-7485-96
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトスリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 D7
スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質: PA、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ: 77.6 mm、ケーブルグランド:付属、サポートスリーブ:なし、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5825 アズワン品番65-7484-60
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE スリーブハウジング B16 には、ステンレススチール製ねじロック( Allen ねじ)が付属しています。EMC 特性を備えた導電性シールを備えています。耐塩水性アルミ 横方向のケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●コード番号:201-6179 アズワン品番65-7741-98
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

Phoenix Contact スリーブハウジングはねじロック方式で使用し、アルミダイキャスト製です。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミ横方向のケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-6182 アズワン品番65-7755-38
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE スリーブハウジング B24 には、ステンレススチール製ねじロック( Allen ねじ)が付属しています。EMC 特性を備えた導電性シールを備えています。耐塩水性アルミ 横方向のケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B24●サイズ:B24●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5347 アズワン品番65-7750-88
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

Phoenix Contact カップリングハウジングには、シングルロックラッチが付いています。PA 素材製で、ポリアミド製の保護カバー材質を使用しています。ケーブルアウトレットが 1 つあります。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度範囲: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ケーブルハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M20●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-3915 アズワン品番65-7756-41
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

。スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ: 60.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:はい、PG11 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x Pg11●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5828 アズワン品番65-7655-23
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE スリーブハウジング B10 は、ステンレススチール製ねじロック( Allen ねじ)を備えています。EMC 特性を備えた導電性シールを備えています。耐塩水性アルミ ストレートケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●コード番号:201-5346 アズワン品番65-7738-12
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE スリーブハウジング B16 には、ステンレススチール製ねじロック( Allen ねじ)が付属しています。EMC 特性を備えた導電性シールを備えています。耐塩水性アルミ 横方向のケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5787 アズワン品番65-7762-89
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトスリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 D7
スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ: 60.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:はい、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1×M20●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5816 アズワン品番65-7485-63
1個
899 税込989
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトハウジングねじ接続 メス 側 1袋 10個入
Phoenix Contact のハウジングねじ接続は、M12 メスインサート用で、あらゆる速度に対応する THR 及びウェーブはんだ付けコンタクトキャリア用のフラットガスケットを備えています。IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃
仕様●種類:ハウジングねじ接続●ケーブルの進入角度:側●コード番号:213-0159 アズワン品番65-7515-73
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE スリーブハウジング B10 は、ステンレススチール製ねじロック( Allen ねじ)を備えています。EMC 特性を備えた導電性シールを備えています。耐塩水性アルミ 横方向のケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B10●サイズ:B10●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-5786 アズワン品番65-7739-91
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトスリーブハウジング ねじサイズ1 x M20 D7
。スリーブハウジング D7、シングルロックラッチ用、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、側面、高さ: 52.8 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:はい、M20 x 1、標準
仕様●タイプ:スリーブハウジング●ねじサイズ:1 x M20●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5832 アズワン品番65-7483-15
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

。Phoenix Contact HEAVYCON ADVANCE スリーブハウジング B6 には、ステンレススチール製ねじロック( Allen ねじ)が付属しています。EMC 特性を備えた導電性シールを備えています。耐塩水性アルミ 横方向のケーブルアウトレットこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●コード番号:201-5345 アズワン品番65-7735-50
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります