ナイロンコネクタ本体・ハウジング :「信号」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトロック解除ツール メス 上
。M23 信号デバイスコネクタをはめ込むために使用するコンタクトキャリア用の Phoenix Contact 取り外し工具です。銀仕上げ
仕様●種類:ロック解除ツール●ケーブルの進入角度:上●コード番号:213-0183 アズワン品番65-7531-20
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 17、パワーコンタクト: 0、制御コンタクト: 17、ソケット、圧着接続、160 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
仕様●極数:17●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-17●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:17P●定格電圧:160 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5824 アズワン品番65-7484-83
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 17、パワーコンタクト: 0、制御コンタクト: 17、ピン、圧着接続、160 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-17●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:17P●定格電圧:160 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5823 アズワン品番65-7778-33
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

コンタクトインサートモジュール、ポジション数: 12、パワーコンタクト数: 0、制御コンタクト: 12、ソケット、圧着接続、250 V、10 A、0.14 mm 2 。 2.5 mm 2、用途:信号
仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:10A●シリーズ:HC-M-12●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:12P●定格電圧:250 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5826 アズワン品番65-7485-97
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert module
単線導体又はフェルール付きより線導体用の Phoenix Contact インサートモジュールは、12 ポジションで固定します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 信号用途向け プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1992 アズワン品番65-7686-99
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert module 1袋 2個入
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つの位置に対応します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ データ / 信号用途に使用されます 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1940 アズワン品番65-7706-59
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert module 1袋 5個入
HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、25 ポジションに対応します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 信号用途向け 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●極数:25●定格電流:4A●表面処理:コンタクト:金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1927 アズワン品番65-7681-32
1袋(5個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトContact insert module
Phoenix Contact のコンタクトインサートでは、データ、信号、電力を伝送するためのさまざまな接続技術を採用しています。プッシュインなどの高速接続テクノロジーにより時間を節約できます 又は QUICKON ( IDC )接続です 革新的なスナップインフレームによる設置時間の短縮 モジュラコンタクトインサート 個々のコネクタ: 1 つの B24 ハウジングに最大 6 つのモジュールを結合できます プラスチックプロファイルにコーディングすることで、不一致を防止します
仕様●併用可能製品:電源●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●オス/メス:メス●コード番号:220-5817 アズワン品番65-7715-80
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります